Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperguss-Schraubzwinge Spann-W.120mm A.65mm 3K-Griff 22x6mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperguss-Schraubzwinge Spann-W.120mm A.65mm 3K-Griff 22x6mm PROMAT
Temperguss-Schraubzwinge Spann-W.120mm A.65mm 3K-Griff 22x6mm PROMAT
Temperguss-Schraubzwinge Spann-W.120mm A.65mm 3K-Griff 22x6mm PROMAT
Temperguss-Schraubzwinge Spann-W.120mm A.65mm 3K-Griff 22x6mm PROMAT
Artikel-Nr.:
     CM-BB59L8T
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000831305
EAN/GTIN:
     4015448674627
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge

Temperguss-Schraubzwinge Spann-W.120mm A.65mm 3K-Griff 22x6mm PROMAT

schwere Handwerker-Industriequalität mit Rutschsicherung · mit ergonomischem 3-Komponenten-Kraftheft für optimale Kraftübertragung · Fest- und Gleitarme aus hochwertigem Temperguss · Sicherheits-Hohlprofilschiene, 6-fach geriffelt, verzinkt · Kunststoff-Schutzkappen · leichtgängige Trapezgewindespindel, brüniert
Weitere Informationen:
Spannweite:
120 mm
Ausladung:
65 mm
Schienenquerschnitt:
22 x 6 mm
Griff:
3-Komponentengriff
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Hohlprofilschiene
Spannkraft:
bis zu 6000 N
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000831304
ab € 21,97*
Ähnlich
PROMAT
4000831306
ab € 12,00*
Ähnlich
PROMAT
4000831307
ab € 14,98*
Ähnlich
PROMAT
4000831308
ab € 16,15*
Ähnlich
PROMAT
4000831309
ab € 16,61*
Ähnlich
PROMAT
4000831300
ab € 17,73*
Ähnlich
PROMAT
4000831301
ab € 18,42*
Ähnlich
PROMAT
4000831302
ab € 19,59*
Ähnlich
PROMAT
4000831303
ab € 20,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.