Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter in niedriger Bauhöhe, 1000 kg, 750 Liter, anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter in niedriger Bauhöhe, 1000 kg, 750 Liter, anthrazitgrau
Kippbehälter in niedriger Bauhöhe, 1000 kg, 750 Liter, anthrazitgrau
Kippbehälter in niedriger Bauhöhe, 1000 kg, 750 Liter, anthrazitgrau
Kippbehälter in niedriger Bauhöhe, 1000 kg, 750 Liter, anthrazitgrau
Kippbehälter in niedriger Bauhöhe, 1000 kg, 750 Liter, anthrazitgrau
Kippbehälter in niedriger Bauhöhe, 1000 kg, 750 Liter, anthrazitgrau
Kippbehälter in niedriger Bauhöhe, 1000 kg, 750 Liter, anthrazitgrau
Artikel-Nr.:
     CM-BC25X7J
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20121000000096
EAN/GTIN:
     4251765300898
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter 750l
Rechteckige Form aus 3 mm Stahlblech umlaufendes Randprofil.

Niedere Bauhöhe mit optimalen Kippwinkel, kippbar in jeder Stellung per Seilzug vom Fahrersitz. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen.

Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen und Kranösen.

Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004)

Optional lieferbar:
• 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen
• Schiebegriff
• Deckel, verzinkt, mehrteilig
• hydraulische Kippvorrichtung
• Kippbremse
• Seitenwand-Aufsatz
• Kranösen
• Anhängekupplung
• in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
• in RAL-Sonderfarbe lackiert
• feuerverzinkte Ausführung
• Edelstahlausführung
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Kippbehälter
Volumen (l):
750 l
Tragfähigkeit (kg):
1000 kg
Länge (mm):
1410 mm
Breite (mm):
1280 mm
Höhe (mm):
680 mm
Innenbreite (mm):
1200 mm
Innenhöhe (mm):
600 mm
Innenlänge (mm):
1190 mm
Zinkenabstand (mm):
480 mm
Zinkenquerschnitt:
200x60 mm
Marke:
Eichinger
Farbe:
anthrazitgrau (RAL 7016)
Werkstoff/Material:
Stahl
Gewicht (kg):
160 kg
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 794,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 872,93*
€ 1.038,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 864,52*
€ 1.028,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 840,82*
€ 1.000,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 821,14*
€ 977,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 794,75*
€ 945,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
20121000002555
ab € 126,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.