Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großvolumen-Wertstoffsammler für Volumen 1000 l fahrbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großvolumen-Wertstoffsammler für Volumen 1000 l fahrbar
Großvolumen-Wertstoffsammler für Volumen 1000 l fahrbar
Großvolumen-Wertstoffsammler für Volumen 1000 l fahrbar
Artikel-Nr.:
     CM-BG7CM8X
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     603387
EAN/GTIN:
     4054666001365
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Großvolumen-Wertstoffsammler, für Volumen 1000 l, fahrbar.

Volumen 1000 Liter. Extrem robust, langlebig und standsicher. Geschweißte, pulverbeschichtete Vierkantstahlrohr-Konstruktion. Für Sackumfang ab 2900 mm.

Stahlkonstruktion, grau RAL 7035 pulverbeschichtet. 4 mit Ketten gesicherte Stahlklemmen zur Müllsackbefestigung. Ausführung mit Rollen Fahrbare Ständer mit 4 Vollgummi-Lenkrollen, Ø 75 mm, 2 Rollen mit Doppelstopp. Einfache Montage.

In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%.
Weitere Informationen:
Höhe:
1364 mm
Breite:
730 mm
Tiefe:
700 mm
Für Sackinhalt:
1000 Liter
Eigenschaft:
fahrbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 236,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,26*
€ 375,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,87*
€ 365,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 303,80*
€ 361,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,20*
€ 350,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,98*
€ 334,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,04*
€ 280,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
39204
ab € 146,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.