Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel, Cat. 6, S/FTP, blau, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel, Cat. 6, S/FTP, blau, 2 m
Patchkabel, Cat. 6, S/FTP, blau, 2 m
Artikel-Nr.:
     CM-CW4RC8S
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     8060-020B
EAN/GTIN:
     4014619280926
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
RNS® Patchkabel von Good Connections® mit effektivem Rastnasenschutz (RNS). Verhindert das Wegknicken der Rastnase auf dem Patchkabelstecker. So gehören abgebrochene Rastnasen der Vergangenheit an!

- Mit Rastnasenschutz (RNS)
- Geeignet für 10/100/1000-Base-T Ethernet Netzwerke (Gigabitfähig)
- 250 MHz
- RJ45-Stecker beidseitig
- S/FTP-Kabel (Schirmung mit Folie und Geflecht)
- PiMF (Adern paarweise in Metallfolie)
- Innenleiter: AWG 27
- Außenmantel Durchmesser: 6,0 mm, Material: PVC
- Flammwidrig nach IEC 60332-1
- Belegung 1:1 nach EIA/TIA-568B
- Vergoldete Kontaktflächen
- Zum Verbinden diverser Geräte geeignet: z.B. Patchfelder, Patchpanels, Switch, Router, Modems mit RJ45 Anschluss u.v.a.

- Länge: 2m
- Farbe: blau
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.