Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter in niedriger Bauhöhe, 1500 kg, 1500 Liter, reinorange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter in niedriger Bauhöhe, 1500 kg, 1500 Liter, reinorange
Kippbehälter in niedriger Bauhöhe, 1500 kg, 1500 Liter, reinorange
Kippbehälter in niedriger Bauhöhe, 1500 kg, 1500 Liter, reinorange
Kippbehälter in niedriger Bauhöhe, 1500 kg, 1500 Liter, reinorange
Kippbehälter in niedriger Bauhöhe, 1500 kg, 1500 Liter, reinorange
Kippbehälter in niedriger Bauhöhe, 1500 kg, 1500 Liter, reinorange
Artikel-Nr.:
     CM-EG2GG68
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20121400000000
EAN/GTIN:
     4251765300959
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
eichinger kippbehälter 1500l
Rechteckige Form aus 3 mm Stahlblech umlaufendes Randprofil.

Niedere Bauhöhe mit optimalen Kippwinkel, kippbar in jeder Stellung per Seilzug vom Fahrersitz. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen.

Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen und Kranösen.

Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004)

Optional lieferbar:
• 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen
• Schiebegriff
• Deckel, verzinkt, mehrteilig
• hydraulische Kippvorrichtung
• Kippbremse
• Seitenwand-Aufsatz
• Kranösen
• Anhängekupplung
• in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
• in RAL-Sonderfarbe lackiert
• feuerverzinkte Ausführung
• Edelstahlausführung
Weitere Informationen:
Lieferhinweis:
Lieferhinweis
Artikelbezeichnung:
Artikelbezeichnung
Marke:
Marke
Ursprungsland:
Ursprungsland
Zolltarifnummer (TARIC):
Zolltarifnummer (TARIC)
Verpackungsart:
Verpackungsart
Länge VPE (mm):
Länge VPE (mm) mm
Breite VPE (mm):
Breite VPE (mm) mm
Höhe VPE (mm):
Höhe VPE (mm) mm
Bruttogewicht VPE (kg):
Bruttogewicht VPE (kg) kg
Datum Artikel-Katalog-Status:
Datum Artikel-Katalog-Status
Artikel hat Nachfolger (J/N):
Artikel hat Nachfolger (J/N)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.006,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.082,84*
€ 1.288,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.078,56*
€ 1.283,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.047,75*
€ 1.246,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.026,82*
€ 1.221,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.006,26*
€ 1.197,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
20121400002555
ab € 163,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.