Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh RedLion CARBON Gr.40 schwarz/grau S3 SRC ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsschuh RedLion CARBON Gr.40 schwarz/grau S3 SRC ESD EN20345
Sicherheitsschuh RedLion CARBON Gr.40 schwarz/grau S3 SRC ESD EN20345
Sicherheitsschuh RedLion CARBON Gr.40 schwarz/grau S3 SRC ESD EN20345
Sicherheitsschuh RedLion CARBON Gr.40 schwarz/grau S3 SRC ESD EN20345
Sicherheitsschuh RedLion CARBON Gr.40 schwarz/grau S3 SRC ESD EN20345
Sicherheitsschuh RedLion CARBON Gr.40 schwarz/grau S3 SRC ESD EN20345
Artikel-Nr.:
     CM-EV7YP6J
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RL20013-40
EAN/GTIN:
     8033546347607
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · Obermaterial: weiches gemilltes Leder, wasserabweisend · Wingtex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membran · durchtrittsichere Save & Flex PLUS Brandsohle „no-metal“ · WOW Fußbett aus Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend · PU Zwischensohle und Infinergy · abriebfeste, ölresistente, rutschfeste und antistatische PU Laufsohle · nach DGUV 112-191 Ö-Norm Z1259 · Weite 11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: AirToe Aluminium - gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane· Zwischensohle: weiches PU und Infinergy
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/grau
Größe:
40
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC ESD
Serie:
RedLion
Marke:
U.POWER
Material:
weiches gemilltes Leder, wasserabweisend
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,12*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 73,57* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,17*
€ 88,26
pro Paar
ab 3 Paar
€ 74,01*
€ 88,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,14*
€ 87,04
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,12*
€ 81,06
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.