Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 776-KL0015 Herst.-Nr.: 7759036 EAN/GTIN: 4056705590366 |
| |
|
| | |
| Kunststoff · schwarz · Schenkellänge 40 x 40 mm · zum Schutz der Kartonkanten und Fixieren des UmreifungsbandesWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Breite: | 40 mm | Ausführung: | mit Dorn |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 776 | | | | 2000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,01998* | € 0,0333* | | | | | | | | | | 2000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,0215* | € 0,03594* | | | | | 8 Tage | | | 2000 | | pro Stück | € 3,99* | ab € 0,02217* | € 0,03653* | | | | | 8 Tage | | | 2000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,02937* | € 0,03827* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 4,90* | ab € 57,58* | € 58,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 776 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Meter (ab € 0,01998* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück | Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 66,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 776 | | Versand: Lager 776 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|