Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handentgrater DIN 335 Form C 90° HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handentgrater DIN 335 Form C 90° HSS
Handentgrater DIN 335 Form C 90° HSS
Handentgrater DIN 335 Form C 90° HSS
Artikel-Nr.:
     CM-F38K59K
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     102144
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Hand-Entgrater
Handentgrater
Senkdurchmesser Ø2: 15,0 mm - Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten.
HSS:
Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl für Bohrungen in gut bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 900 N/mm².
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
30
Zolltarifnummer::
82055980
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,090 kg
Ursprungsland::
08
AA_txtval_techgroup_2|Senkwinkel:|°:
90 °
AA_txtval_techgroup_2|Schaft::
zylindrisch
AA_txtval_techgroup_2|Schneiden::
3
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
blank
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Norm::
DIN 335
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSS
AA_txtval_techgroup_3|Senker Nenn-Ø2:|mm:
15,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Senker Ø1:|mm:
3,2 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge L1:|mm:
60,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Schaft-Ø3:|mm:
10,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Senkung nach DIN 74 AF::
-
AA_txtval_techgroup_3|Senkung nach DIN 74 BF::
-
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 7 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.