Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elco Briefumschlag Office Box mit Deckel - C4, weiß, haftklebend, mit Fenster, 120 g/qm, 250 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elco Briefumschlag Office Box mit Deckel - C4, weiß, haftklebend, mit Fenster, 120 g/qm, 250 Stück
Elco Briefumschlag Office Box mit Deckel - C4, weiß, haftklebend, mit Fenster, 120 g/qm, 250 Stück
Elco Briefumschlag Office Box mit Deckel - C4, weiß, haftklebend, mit Fenster, 120 g/qm, 250 Stück
Artikel-Nr.:
     CM-FC4947N
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     34799
EAN/GTIN:
     7610425862911
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag ELCO premium. Mit Fenster für Briefadresse links, 55 x 90 mm. Format des Umschlages: C4. Größe (B x H): 324 x 229 mm. Farbe: hochweiss Kraft. Ausführung: mit Haftklebung, Fenster vorhanden, Innendruck vorhanden. Papiergewicht: 120 g/qm. Ausführung des Inhalts der Packung: 250 Stück. Rohstoff zur Herstellung aus verantwortungsvoller, nachhaltiger Forstwirtschaft.
Weitere Informationen:
/Gewicht & Abmessungen/Breite:
229 mm
/Gewicht & Abmessungen/Länge:
324 mm
/Gewicht & Abmessungen/Dicke (max):
59 mm
/Verpackungsinformation/Menge je Palette:
13750 Stück(e)
/Funktionen/Produktfarbe:
Weiß
/Funktionen/Fensterabmessungen (BxH):
55 x 90 mm
/Funktionen/Mediengewicht:
120 g/m²
/Funktionen/Format:
C4 (324 x 229mm)
/Funktionen/Menge pro Packung:
250
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 28,76* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,42*
€ 46,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,25*
€ 46,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,17*
€ 44,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,82*
€ 41,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,91*
€ 40,35
pro Packung
ab 90 Packungen
€ 33,84*
€ 40,27
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,76*
€ 34,22
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.