Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe EHT 115x1,0x22,23 mm gerade Leistungslinie SG STEEL für Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennscheibe EHT 115x1,0x22,23 mm gerade Leistungslinie SG STEEL für Stahl
Trennscheibe EHT 115x1,0x22,23 mm gerade Leistungslinie SG STEEL für Stahl
Trennscheibe EHT 115x1,0x22,23 mm gerade Leistungslinie SG STEEL für Stahl
Trennscheibe EHT 115x1,0x22,23 mm gerade Leistungslinie SG STEEL für Stahl
Trennscheibe EHT 115x1,0x22,23 mm gerade Leistungslinie SG STEEL für Stahl
Trennscheibe EHT 115x1,0x22,23 mm gerade Leistungslinie SG STEEL für Stahl
Trennscheibe EHT 115x1,0x22,23 mm gerade Leistungslinie SG STEEL für Stahl
Trennscheibe EHT 115x1,0x22,23 mm gerade Leistungslinie SG STEEL für Stahl
Trennscheibe EHT 115x1,0x22,23 mm gerade Leistungslinie SG STEEL für Stahl
Trennscheibe EHT 115x1,0x22,23 mm gerade Leistungslinie SG STEEL für Stahl
Trennscheibe EHT 115x1,0x22,23 mm gerade Leistungslinie SG STEEL für Stahl
Trennscheibe EHT 115x1,0x22,23 mm gerade Leistungslinie SG STEEL für Stahl
Trennscheibe EHT 115x1,0x22,23 mm gerade Leistungslinie SG STEEL für Stahl
Trennscheibe EHT 115x1,0x22,23 mm gerade Leistungslinie SG STEEL für Stahl
Trennscheibe EHT 115x1,0x22,23 mm gerade Leistungslinie SG STEEL für Stahl
Trennscheibe EHT 115x1,0x22,23 mm gerade Leistungslinie SG STEEL für Stahl
Trennscheibe EHT 115x1,0x22,23 mm gerade Leistungslinie SG STEEL für Stahl
Trennscheibe EHT 115x1,0x22,23 mm gerade Leistungslinie SG STEEL für Stahl
Trennscheibe EHT 115x1,0x22,23 mm gerade Leistungslinie SG STEEL für Stahl
Trennscheibe EHT 115x1,0x22,23 mm gerade Leistungslinie SG STEEL für Stahl
Artikel-Nr.:
     37XCW-4000841250
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     61340382
EAN/GTIN:
     4007220499719
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit. Trennscheibe für Stahl mit hoher Trennleistung und höchster Standzeit. Werker in aller Welt vertrauen Blau und wählen die dünnen Trennscheiben von PFERD. Das PFERD-Programm bietet dünne Trennscheiben in vielen verschiedenen Ausführungen und somit für jede Anwendung die passende Werkzeuglösung – ergonomisch optimiert, effizient und auf höchstem Sicherheitsniveau. Die dünnen Trennscheiben von PFERD zeichnen sich durch ihre besondere Bindungsrezeptur aus. Die intensive Forschungs- und Entwicklungsarbeit und die gezielte Umsetzung in den hochmodernen Fertigungsstätten garantieren die hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards von PFERD.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
13300 RPM
Form:
EHT / 41 / T1
Breite:
1 mm
Schleifmittel:
Korund A
Ø Bohrung:
22.23 mm
Ø Außen:
115 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Trennscheibe EHT 115x1,0x22,23 mm gerade Leistungslinie SG STEEL für Stahl
SAP EAN Stck.:
4007220236314
SAP EAN-Typ:
AR
PFERDEFFICIENCY:
PFERDEFFICIENCY empfiehlt dünne Trennscheiben für perfekte Ergebnisse in kürzester Zeit.
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt dünne Trennscheiben, um die beim Einsatz entstehende Vibrations-, Lärm- und Staubentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern.
Zolltarif-Nr.:
68042218 | 6804224000
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
635 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.031 kg
SAP Länge (VE):
123 mm
SAP Breite (VE):
123 mm
SAP Höhe (VE):
42 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Trennscheiben SG STEEL ★★★☆
ECLASS 12.0:
21011333
ECLASS 7.0:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
proficlass 5.0:
AAA036c064
unspsc 6.0:
31191506
ECLASS 10.1:
21011333
ECLASS 11.1:
21011333
Vorteile:
Schneller Arbeitsfortschritt durch hohe Trennleistung. | Höchste Wirtschaftlichkeit durch höchste Standzeit. | Dünne und gratarme Trennschnitte. | Komfortabel und sicher. | Schnelle Trennschnitte.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stahl
Bearbeitungsaufgaben:
Erzeugen von Durchbrüchen | Trennen von Blechen | Trennen von Profilen | Trennen von Vollmaterial
Antriebsarten:
Winkelschleifer
AAO057:
SG STEEL ★★★☆
AAO663:
4007220499719
AAO676:
61340382
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Trennscheiben
AAU732:
Trenn-, Fächer- und Schruppscheiben
AAW338:
Trennscheibe EHT 115x1,0x22,23 mm gerade Leistungslinie SG STEEL für Stahl
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 37XCW
875
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,74*
€ 1,79*
1 Tag
12500
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,46*
€ 2,02*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,47*
€ 2,13*
4 Tage
12908
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,52*
€ 2,13*
2 Tage
409
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,48*
€ 2,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 37XCW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 44,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 37XCW
Versand: Lager 37XCW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 192,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 37XCW
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.