Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Erste-Hilfe-Schrank FIRST AID SET L, gefüllt nach DIN 13157, metallic silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Erste-Hilfe-Schrank FIRST AID SET L, gefüllt nach DIN 13157, metallic silber
DURABLE Erste-Hilfe-Schrank FIRST AID SET L, gefüllt nach DIN 13157, metallic silber
DURABLE Erste-Hilfe-Schrank FIRST AID SET L, gefüllt nach DIN 13157, metallic silber
DURABLE Erste-Hilfe-Schrank FIRST AID SET L, gefüllt nach DIN 13157, metallic silber
Artikel-Nr.:
     1682-191014294
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     197423
EAN/GTIN:
     4005546104058
Suchbegriffe:
Baustelle Verbandkasten
Baustelle Verbandskasten
Verbandkasten Baustelle
Verbandskasten Baustelle
Erste Hilfe Schrank mit Schloss. Mit Verbandset gemäß DIN 13157:2021. Inkl. Indexblatt und Montageset. • Erste Hilfe Kasten aus Aluminium • Mit drei schwenkbaren Innenfächern • Mit Verbandset gemäß DIN 13157 (für Verwaltungs- und Handelsbetriebe bis 50 Beschäftigte, Herstellungs- und Verarbeitungsbetriebe bis 20 Beschäftigte oder Baustellen bis 10 Beschäftigte) • Mit Indexblatt für übersichtliche Inhaltsangabe und Vermerk von Notfall-Telefonnummern • Kostenloser Download von Beschriftungsvorlagen für Indexblatt • Inkl. Aufkleber mit Erste Hilfe Kreuz in grün-weiß, Zylinderschloss mit zwei Schüsseln und Montageset
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1974
Außenmaße (B x H x L/T):
302 mm x 400 mm x 118 mm
Farbe:
Silber
Füllmenge:
1 Verbandset
Serie:
FIRST AID
Material:
Aluminium
Angebote (25)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 108,86*
€ 129,39*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 109,76*
€ 129,40*
11 Tage
3
pro Stück
€ 5,87*
ab € 109,79*
€ 130,28*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 112,17*
€ 132,44*
2 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 2,90*
ab € 115,05*
€ 136,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,39*
€ 153,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,59*
€ 153,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,75*
€ 144,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,11*
€ 138,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,86*
€ 129,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
197500
ab € 27,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.