Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 2720 Schutzbrille/Sicherheitsbrille Blau, Transparent Polycarbonat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M 2720 Schutzbrille/Sicherheitsbrille Blau, Transparent Polycarbonat
3M 2720 Schutzbrille/Sicherheitsbrille Blau, Transparent Polycarbonat
Artikel-Nr.:
     CM-FQ7XH9J
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     2720
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Weitere Informationen:
/Merkmale/Beste Verwendung:
Montagearbeit, Bau-/Renovierungsarbeiten, Schleifarbeiten, Turning/routing work, Die Arbeit mit Chemikalien
/Merkmale/Kratzfest:
Ja
/Merkmale/Nebelsicher:
Ja
/Material/Material:
Polycarbonat
/Material/Objektivmaterial:
Polycarbonat
/Farbe/Produktfarbe:
Blau, Transparent
/Farbe/Linsenfarbe:
Transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.