Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhr DIGI-MET IP52 12,5mm Abl.mm 0,01mm dig.H.PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messuhr DIGI-MET IP52 12,5mm Abl.mm 0,01mm dig.H.PREISSER
Messuhr DIGI-MET IP52 12,5mm Abl.mm 0,01mm dig.H.PREISSER
Messuhr DIGI-MET IP52 12,5mm Abl.mm 0,01mm dig.H.PREISSER
Messuhr DIGI-MET IP52 12,5mm Abl.mm 0,01mm dig.H.PREISSER
Messuhr DIGI-MET IP52 12,5mm Abl.mm 0,01mm dig.H.PREISSER
Messuhr DIGI-MET IP52 12,5mm Abl.mm 0,01mm dig.H.PREISSER
Messuhr DIGI-MET IP52 12,5mm Abl.mm 0,01mm dig.H.PREISSER
Messuhr DIGI-MET IP52 12,5mm Abl.mm 0,01mm dig.H.PREISSER
Messuhr DIGI-MET IP52 12,5mm Abl.mm 0,01mm dig.H.PREISSER
Messuhr DIGI-MET IP52 12,5mm Abl.mm 0,01mm dig.H.PREISSER
Artikel-Nr.:
     CM-H78726P
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     1722502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messuhr
Messuhr-Kalibrierleistung
messuhr digital 0,01mm
messuhr digital
digital · IP52 · staub- und spritzwassergeschützt · auswechselbare Tastspitzen M 2,5 mm · Einspannschaft Ø 8 mm · Messkraft 0,5-1 N · LCD-Anzeige 12 mm · Außen-Ø 60 mmFunktionen: Ein-/Ausschaltung · QuickStart-Elektronik · QuickLock-Funktion (Nullpunktstellung ist gesichert, keine Fehlmessung möglich) · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · Zählrichtungsumkehrung · Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung) · mit variablem Datenausgang USB, RS 232, DigimaticWeitere technische Eigenschaften:· Ablesung mm: 0,01mm· Messbereich mm: 12,5mm· Außen-Ø: 60mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ablesung:
0,01 mm / 0,0005 inch
Ableseart:
digital
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: messuhr
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,35*
€ 136,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 114,13*
€ 135,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,94*
€ 133,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,48*
€ 129,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,98*
€ 121,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios-Preisser
1723 502
ab € 150,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.