Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnerrücken-Etiketten, 192 x 61 mm, 100 Stück, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ordneretiketten A4, 192 x 61 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für breite Ordner (kurz)
Ordneretiketten A4, 192 x 61 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für breite Ordner (kurz)
Ordneretiketten A4, 192 x 61 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für breite Ordner (kurz)
Ordneretiketten A4, 192 x 61 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für breite Ordner (kurz)
Ordneretiketten A4, 192 x 61 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für breite Ordner (kurz)
Ordneretiketten A4, 192 x 61 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für breite Ordner (kurz)
Artikel-Nr.:
     1682-129049101
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5095
EAN/GTIN:
     4008705050951
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
HERMA Ordneretikett 5095 kurz/breit sk weiß 100 St./Pack.

HERMA Ordnerrückenetikett breit/kurz 61 x 192 mm (B x H) selbstklebend ohne Griffloch weiß

Für ein einheitliches Erscheinungsbild im Büro und Zuhause. Für alle gängigen Ordner geeignet. Ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
Aufdruck vorhanden:
Nein
selbstklebend:
Ja
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
Griffloch vorhanden:
Nein
Format des Schildes:
kurz/breit
Beschreibung der Besonderheiten:
blickdicht
Breite des Schilds:
192
Höhe des Schildes:
61
Anzahl der Schilder:
100
Farbe:
weiß
Verpackung:
Packung
Packungsmenge:
25
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
99
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 6,02*
€ 6,17*
2 Tage
222
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 6,04*
€ 6,19*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 6,64*
€ 6,79*
10 Tage
100
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,67*
€ 6,84*
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 7,01*
€ 7,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,17*
€ 7,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6,12*
€ 7,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,02*
€ 7,16
pro Packung
1 Packung enthält 100 Etiketten (ab € 0,0602* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.