Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY STREAM 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY STREAM 3.0 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
CHERRY STREAM 3.0 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
CHERRY STREAM 3.0 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
CHERRY STREAM 3.0 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
CHERRY STREAM 3.0 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CM-KF9UD9T
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G85-23200DE-2
EAN/GTIN:
     4025112083181
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Keyboard
Tastatur
ergonomische Tastatur

CHERRY STREAM 3.0 Tastatur, Layout Deutschland, schwarz

Robuste Eleganz mit gelaserten Tasten

CHERRY STREAM 3.0 ist ein Non-Stop-Arbeiter. Speziell entwickelt für den Dauereinsatz im Büro: Abriebfeste Laserbeschriftung der Tasten, Flüsteranschlag, Spritzwasserschutz und ultraflaches, ergonomisches Design.

Entscheidende Vorteile:

  • Dauerhaft abriebfeste Laserbeschriftung der Tastenkappen
  • Für Dauereinsatz konzipiert - über 20 Mio. Betätigungen je Taste
  • Spill resistant - unempfindlich gegen Spritzwasser
  • Plug & Play für einfache Inbetriebnahme ohne Software-Installation
  • Ultraflaches, ergonomisches Top-Design für ermüdungsfreies Arbeiten
  • Ultra silent. Flüsteranschlag für besonders geräuscharmes Schreiben.
  • 6 HotKeys zur komfortablen Steuerung der Lautstärke und der wichtigsten Funktionen für den Mediaplayer
  • Standard-Tastatur-Layout (inklusive Cursor- und Nummern-Block)
  • Blaue Status-LEDs
  • GS-Zulassung
  • Ausgezeichnet mit dem Blauen Engel

Tastatur:

  • Tastentechnologie: SX
  • Lebensdauer Standardtaste: > 20 Millionen Betätigungen
  • Beschriftungstechnologie: Laser
  • Beschriftungslayout: Produktabhängig
  • Anzahl Tasten: Produktabhängig

Abmessungen Produkt:

  • ca. 472 x 176 x 18 mm

Abmessungen Verpackung:

  • ca. 485 x 220 x 30 mm

Zuverlässigkeit:

  • MTBF > 80.000 Stunden

Lieferumfang:

  • 1 CHERRY STREAM 3.0
  • gedruckte Bedienungsanleitung

Garantie:

  • 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
schwarz
Tastenfarbe:
schwarz
Anschluss:
USB
Kabellänge:
1,8 m
Layout:
Deutschland
Abmessungen:
472 x 176 x 18 mm (LxBxH)
Gewicht:
936 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,19*
€ 75,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.