Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDAXO LED-Büroleuchte / Stehleuchte SL-03-60-R, direkt-indirekt abstrahlend 30W/30W, blendarm (UGR<19), dimmbar, 4000K, Aluminium, silber pulverbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDAXO LED-Büroleuchte / Stehleuchte SL-03-60-R, 6.300 lm / 60W, direkt-indirekt abstrahlend, blendarm (UGR<19), dimmbar, 4000K, Aluminium, silber pulverbeschichtet
LEDAXO LED-Büroleuchte / Stehleuchte SL-03-60-R, 6.300 lm / 60W, direkt-indirekt abstrahlend, blendarm (UGR<19), dimmbar, 4000K, Aluminium, silber pulverbeschichtet
Detailabbildung LED-Stehleuchte SL-03-60-R
Produktabbildung LED-Stehleuchte SL-03-60-R Direkt-Indirekt-Abstrahlung
Detailabbildung Leuchtkopf, flache Bauform
Produktabmessungen LED-Stehleuchte SL-03-60-R
LEDAXO - Professionelle LED-Beleuchtung für Unternehmen
Artikel-Nr.:
     CM-KS8D45C
Hersteller:
     LEDAXO
Herst.-Nr.:
     408340681
EAN/GTIN:
     4056484000544
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

LEDAXO LED-Stehleuchte SL-03-60-R, direkt-indirekt abstrahlend (direkt 2.700 lm / indirekt 3.600 lm), 60 Watt, neutralweiß, Bildschirm-Arbeitsplatz-geeignet, Aluminium, Gehäusefarbe silber

Vorteile & Besonderheiten

  • hochwertige und leistungsstarke LED-Lichtquelle
  • Nutzlebensdauer 50.000 Betriebsstunden
  • puristisches Design, hochwertiges Oberflächen-Finish
  • Büro-Arbeitsplatz-geeignet (UGR<19)
  • dimmbar per Drehschalter
  • sehr harmonische und gleichförmige Lichtwirkung
  • hohe Farbwiedergabe
  • keine Ultraviolett (UV)- & Infrarot (IR)-Strahlung
  • volle Lichtwirkung direkt nach dem Einschalten
  • keine störenden Nebengeräusche und kein Flimmern

Produktbeschreibung

Dimmbare LEDAXO LED-Stehleuchte SL-03-60 mit integriertem Dimmer mit Drehfunktion und kombinierter Direkt-Indirekt-Abstrahlung zur Erreichung einer besonders angenehmer Beleuchtungsatmosphäre. Direkt abstrahlendes Leuchten-Segment mit mircoprismatischem Diffusor, blendarm (UGR<19). Ideal für Büroarbeitsplätze. Lichtstarke Qualitäts-LEDs: 2.700 Lumen (direkt) + 3.600 Lumen (indirekt), Systemleistung 6.300 Lumen / 60 Watt. Lichtarbe neutralweiß (4.000 Kelvin).
Solide, langlebige Ausführung, Nutzlebensdauer > 50.000 Stunden. Hohe Standsicherheit durch Stahl-Standfuß, Leuchtengehäuse (Ecken abgerundet) und Standrohr gefertigt aus hochwertigem Aluminium mit dauerhafter Oberflächenveredelung (pulverbeschichtet, silber RAL9006). Leuchtenabdeckung: PMMA. Abstrahlwinkel: 120° (direkt abstrahlend, nach unten) 120° (indirekt abstrahlend, nach oben).
Weitere Produktvorteile: keine Ultraviolett- & Infrarot-Strahlung, volle Lichtwirkung direkt nach dem Einschalten, keine störenden Nebengeräusche und kein Flimmern.

Produktabmessungen: Stehleuchte (gesamt) L 610 x B 280 x H 1950 mm; Leuchtenkopf L 610 x B 280 x H 42 mm; Standrohr L 53 x B 35 mm.

Lieferumfang

  • 1x LED-Stehleuchte bestehend aus: Leuchtenkopf, Standrohr (2-teilig), Standfuß, Kabel mit Stecker, Aufbauanleitung
Weitere Informationen:
Modellbezeichnung:
SL-03-60-R
Leistung:
60 W
Lichtstrom Gesamt:
6.300 lm
Lichtstrom:
2.700 lm direkt, 3.600 lm indirekt
Farbtemperatur (CCT):
4.000 Kelvin
Abstrahlwinkel:
120° (direkt abstrahlend, nach unten), 120° (indirekt abstrahlend, nach oben)
Farbwiedergabe (CRI):
>80 Ra
Blendwert (UGR):
<19
Nutzlebensdauer:
50.000 h
IP Schutzart:
IP20
Umgebungstemperatur:
-20°C bis +45°C
Eingangsspannung:
220-240 V AC
Abmessungen (L x B x H):
610 x 280 x 1950 mm
Höhe:
1950 mm
Material Gehäuse:
Aluminium
Material Standfuß:
Stahl
Gewicht:
13 kg
Dimmbar:
ja
Leuchtmittel:
Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Am Ende der Lebensdauer der Lampen, muss die komplette Leuchte ausgetauscht werden.
Energieeffizienzklasse:
A-A++
gew. Energieverbrauch in kWh/1000h:
60
Garantie:
3 Jahre Hersteller-Garantie (ohne Betriebsstundenbegrenzung)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 458,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,43*
€ 657,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,15*
€ 645,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 531,68*
€ 632,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,15*
€ 620,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,95*
€ 598,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,60*
€ 545,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.