Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADN 203/2 Glaskühlschrank 350 Liter, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADN 203/2 Glaskühlschrank 350 Liter, weiss
ADN 203/2 Glaskühlschrank 350 Liter, weiss
ADN 203/2 Glaskühlschrank 350 Liter, weiss
ADN 203/2 Glaskühlschrank 350 Liter, weiss
Artikel-Nr.:
     CM-KY6MR7A
Hersteller:
     Whirlpool
Herst.-Nr.:
     854420301020
EAN/GTIN:
     8003437961502
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank

ADN 203/2 Glaskühlschrank 350 Liter, 1 Tür - inkl. Thermometer

Der Glaskühlschrank ADN 203/2 WP WP bietet maximales Stauvolumen bei einem Nutzinhalt von 320 Litern und ist mit einem Thermometer ausgestattet. Er überzeugt durch seine robusten Ablageflächen, die bis 50 kg pro Ablage tragen können und kann zudem verschlossen werden.

Artikeldetails

  • Fassungsvermögen Stück 357 (0,33 l/Dose)
  • Einlegegitter: 6
  • Gittermaße (B x T) 52,5 x 36 cm
  • Türanschlag nicht wechselbar
  • Geräusche: 43dB(A)
  • Lagertemperatur: 0°C bis +10°C
  • Automatische Abtauung
Weitere Informationen:
Höhe:
173 cm
Breite:
60 cm
Tiefe:
60 cm
Nutzinhalt:
320 Liter
Nettogewicht:
85 kg
Farbe:
weiss
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 632,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 734,16*
€ 873,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 713,64*
€ 849,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 684,16*
€ 814,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,51*
€ 788,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 632,47*
€ 752,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wpro
484000008421
ab € 4,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.