Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh GRID LOW Gr.40 schwarz/rot S3 SRC EN ISO 20345:2011


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsschuh GRID LOW Gr.40 schwarz/rot S3 SRC EN ISO 20345:2011
Sicherheitsschuh GRID LOW Gr.40 schwarz/rot S3 SRC EN ISO 20345:2011
Sicherheitsschuh GRID LOW Gr.40 schwarz/rot S3 SRC EN ISO 20345:2011
Sicherheitsschuh GRID LOW Gr.40 schwarz/rot S3 SRC EN ISO 20345:2011
Sicherheitsschuh GRID LOW Gr.40 schwarz/rot S3 SRC EN ISO 20345:2011
Sicherheitsschuh GRID LOW Gr.40 schwarz/rot S3 SRC EN ISO 20345:2011
Sicherheitsschuh GRID LOW Gr.40 schwarz/rot S3 SRC EN ISO 20345:2011
Sicherheitsschuh GRID LOW Gr.40 schwarz/rot S3 SRC EN ISO 20345:2011
Artikel-Nr.:
     CM-L26XZ9S
Hersteller:
     ISM Heinrich Krämer
Herst.-Nr.:
     648710210000040
EAN/GTIN:
     4051428095907
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · Obermaterial: Mikrofaser, strapazierfähiges, wasserabweisendes Textilgewebe · Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP-Durchtrittschutz · atmungsaktives Funktionsfutter · angenehme Schaft- und Laschenpolsterung, geschlossene Staublasche, metallfrei · profilierte, rutschfeste DUO-PU-Laufsohle · anatomisch geformtes Fußbett · Weite 11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Fiberglaskappe· Zwischensohle: PU-Zwischensohle
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 20,705* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 41,76*
€ 49,69
pro Paar
ab 3 Paar
€ 41,67*
€ 49,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 40,68*
€ 48,41
pro Paar
ab 20 Paar
€ 39,72*
€ 47,27
pro Paar
ab 25 Paar
€ 39,62*
€ 47,15
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 37,18*
€ 44,24
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000040
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204800500000040
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204850700000040
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204850500000040
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204850600000040
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204510500000040
ab € 9,82*
Zubehör
ISM
204500200000040
ab € 7,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.