Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefklammer, 26 mm, verzinkt, 1.000 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Briefklammer, 26 mm, verzinkt, 1.000 Stück
Briefklammer, 26 mm, verzinkt, 1.000 Stück
Artikel-Nr.:
     CM-LY7P472
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1351
EAN/GTIN:
     4003630015198
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Soennecken Briefklammer 1351 26mm verzinkt 1.000 St./Pack.

Soennecken Büroklammer 26mm spitze Form Metall, verzinkt 1.000 St./Pack.

Damit klammern Sie schnell und bequem Ihre Unterlagen. Auch im modernen Büro nicht zu ersetzen.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Büroklammer
Länge:
26
Ausführung der Form:
spitze Form
Ausführung des Gebindes:
Karton
Werkstoff:
Metall, verzinkt
Ausführung des Inhalts (Packung):
1.000 St./Pack.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,00111* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,23*
€ 2,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,83*
€ 2,18
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,71*
€ 2,03
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,46*
€ 1,74
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,44*
€ 1,71
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,11*
€ 1,32
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Norica
2210
ab € 4,18*
Ähnlich
ALCO Albert
00210
ab € 0,98*
Ähnlich
Soennecken
1350
ab € 0,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.