Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrmaschinenschraubstock Kanca Backen-B.80mm Spann-W.80mm KANCA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrmaschinenschraubstock Kanca Backen-B.80mm Spann-W.80mm KANCA
Bohrmaschinenschraubstock Kanca Backen-B.80mm Spann-W.80mm KANCA
Bohrmaschinenschraubstock Kanca Backen-B.80mm Spann-W.80mm KANCA
Artikel-Nr.:
     CM-NR59F45
Hersteller:
     Kanca
Herst.-Nr.:
     60220050080
EAN/GTIN:
     8695544220025
Suchbegriffe:
Bohrmaschinen-Schraubstock
Bohrmaschinenschraubstock
Prismen-Schraubstock
Schnellspann-Schraubstock
aus Spezialguss · gehärtete und geschliffene Backen · eine Backe mit Horizontal· und eine Backe mit Vertikalprisma für Rundmaterial · robuste KonstruktionWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 137mm· Länge: 172mm· Schlitzabstand (Mitte/Mitte): 108,5mm
Weitere Informationen:
Backenbreite:
80 mm
Spannweite:
80 mm
Marke:
KANCA
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kanca
60220050100
ab € 46,97*
Ähnlich
Kanca
60220050125
ab € 56,57*
Ähnlich
Kanca
60220050150
ab € 73,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.