Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anstosskappe EN 812, kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anstosskappe EN 812, kornblau
Anstosskappe EN 812, kornblau
Artikel-Nr.:
     CM-NX88X8F
Hersteller:
     Voss-Helme
Herst.-Nr.:
     12185002
EAN/GTIN:
     4260042671705
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
Anstoßkappe »classic«

Eigenschaften:
•Schirmlänge ca. 75 mm
•Klassischer Baseballkappen-Look
•Vergitterte Lüftungsöffnungen
•Der Kopfform angepasste Schale
Anwendungsbereiche: Für den Einsatz in Bereichen,
wo ein Industrieschutzhelm entsprechend EN 397 nicht
vorgeschrieben ist
Zulassung/Norm: EN 812
Material: Baumwoll-Mischgewebe
Kopfweite: 56–61 cm
Gewicht: 165 g

Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
12185002
Herstellername:
VOSS-HELME GmbH & Co. KG
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
G5V5CH51OR
ab € 37,20*
Ähnlich
3M
XA007707368
ab € 45,31*
Ähnlich
Voss-Helme
ab € 5,83*
Ähnlich
Voss-Helme
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.