Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anstosskappe VOSS-Cap modern style, kobaltblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anstosskappe VOSS-Cap modern style, kobaltblau
Anstosskappe VOSS-Cap modern style, kobaltblau
Artikel-Nr.:
     CM-P49CB2R
Hersteller:
     Voss-Helme
Herst.-Nr.:
     12205013
EAN/GTIN:
     4260042673013
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
VOSS Anstoßkappe Modern Style

Ausführung:
• Vernetzte Lüftungsöffnungen
• Flexible Schale, an Kopfform angepasst
• Größeneinstellung von 52–63 cm
Norm: EN 812
Material: Textilkappe aus Mikrofaser
Gewicht: ca. 130 g

Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
12205013
Herstellername:
VOSS-HELME GmbH & Co. KG
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Voss-Helme
12129017
ab € 16,46*
Ähnlich
Voss-Helme
12209017
ab € 11,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.