Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 3000 Permanentmarker schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
edding 3000 Permanentmarker schwarz
edding 3000 Permanentmarker schwarz
edding 3000 Permanentmarker schwarz
edding 3000 Permanentmarker schwarz
edding 3000 Permanentmarker schwarz
edding 3000 Permanentmarker schwarz
edding 3000 Permanentmarker schwarz
edding 3000 Permanentmarker schwarz
edding 3000 Permanentmarker schwarz
edding 3000 Permanentmarker schwarz
edding 3000 Permanentmarker schwarz
edding 3000 Permanentmarker schwarz
edding 3000 Permanentmarker schwarz
edding 3000 Permanentmarker schwarz
edding 3000 Permanentmarker schwarz
edding 3000 Permanentmarker schwarz
edding 3000 Permanentmarker schwarz
edding 3000 Permanentmarker schwarz
edding 3000 Permanentmarker schwarz
edding 3000 Permanentmarker schwarz
edding 3000 Permanentmarker schwarz
edding 3000 Permanentmarker schwarz
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CM-P746C8R
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-3000001
EAN/GTIN:
     4004764007967
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Permanentmarker zum Markieren und Beschriften fast aller Materialien, z. B. Papier, Karton, Metall, Kunststoff und Glas. Die Rundspitze hat eine Strichbreite von 1,5-3 mm. Wasserfest und abriebbeständig auf fast allen Oberflächen. Das Produkt ist nachfüllbar. Ersatzspitzen sind erhältlich. Die Tinte ist geruchsarm und ohne Zusatz von Toluol/Xylol. Hochwertiger Aluminiumschaft.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Sofort einsatzbereit. Die Kappe kann am Ende des Schafts aufbewahrt werden, um das Risiko des Verlusts zu vermeiden. Breites Farbsortiment. Hochwertiges Markenprodukt. Made in Germany.
Umweltfreundliches Merkmal:
Abfallreduzierung: nachfüllbares Produkt & Ersatzspitzen sind erhältlich.
wischfest:
Ja
Alleinstellungsmerkmal:
Langlebige Markierungen auf einer Vielzahl von Materialien mit einem stabilen Aluminiummarker.
Clip vorhanden:
Nein
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
wasserfest:
Ja
Material des Schaftes:
Aluminium
Nettogewicht:
13.6 g
Kappe umsteckbar:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
Artikelbezeichnung:
edding 3000 Permanentmarker schwarz
nachfüllbar:
Ja
Strichstärke:
1,5-3 mm
Farbe des Schaftes:
weiß
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Spitze austauschbar:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Permanentmarker
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Hersteller-Name:
edding
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 49 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,39*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-3000N
ab € 0,424*
Zubehör
edding
4-MTK25001
ab € 2,73*
Zubehör
edding
4-T100001
ab € 4,97*
Zubehör
edding
4-T25001
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.