Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungstuch TORK Premium 510, 1 R.=400 Tücher


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Reinigungstuch TORK Premium 510, 1 R.=400 Tücher
Reinigungstuch TORK Premium 510, 1 R.=400 Tücher
Reinigungstuch TORK Premium 510, 1 R.=400 Tücher
Artikel-Nr.:
     615-C23667
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     510137
EAN/GTIN:
     7322540057263
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Reinigungstuch TORK- Premium 510
  • Grossrolle, 1- lagiger Vliesstoff, weiss
  • Lösemittelbeständig, perforiert
  • Format: 320 x 380 mm
  • 1 Rolle x 400 Tücher
  • VE/Rolle: 1
  • Weitere Informationen:
    Gewicht:
    2,643 kg
    Rollenlänge:
    152 m
    Hülsendurchmesser:
    7,4 mm
    Rollendurchmesser:
    250 mm
    Breite:
    320 mm
    Blattformat:
    320 x 380 mm
    Anzahl Tücher:
    400 Rol
    Anzahl Lagen:
    1
    Perforiert:
    Ja
    Geprägt:
    Nein
    Bedruckt:
    Nein
    Material:
    Vliesstoff
    Farbe:
    weiß
    Angebote (35)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 615
    1
    pro Rolle
    € 4,00*
    ab € 33,35*
    € 43,22*
    8 Tage
    2
    1
    pro Rolle
    € 5,99*
    ab € 34,82*
    € 43,26*
    3 Tage
    87
    1
    pro Rolle
    € 5,99*
    ab € 34,75*
    € 43,34*
    1 Tag
    82
    1
    pro Rolle
    € 5,59*
    ab € 35,03*
    € 43,46*
    1 Tag
    116
    1
    pro Rolle
    € 5,50*
    ab € 35,06*
    € 43,50*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 615
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 43,22*
    € 51,43
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 43,12*
    € 51,31
    pro Rolle
    ab 3 Rollen
    € 42,67*
    € 50,78
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 41,12*
    € 48,93
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 40,93*
    € 48,71
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 40,27*
    € 47,92
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 39,44*
    € 46,93
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 33,35*
    € 39,69
    pro Rolle
    Lagerstand: Lager 615
    Versand: Lager 615
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,00*
    ab € 100,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:keine
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Tork
    530137
    ab € 33,57*
    Ähnlich
    Celtex
    3353
    ab € 15,21*
    Ähnlich
    Royal Talens
    ab € 33,95*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.