Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganzstahlschraubzwinge Spann-W.120mm A.60mm 3-K-Griff PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ganzstahlschraubzwinge Spann-W.120mm A.60mm 3-K-Griff PROMAT
Ganzstahlschraubzwinge Spann-W.120mm A.60mm 3-K-Griff PROMAT
Ganzstahlschraubzwinge Spann-W.120mm A.60mm 3-K-Griff PROMAT
Artikel-Nr.:
     CM-PH8HF7F
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000831490
EAN/GTIN:
     4015448502678
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge

Ganzstahlschraubzwinge Spann-W.120mm A.60mm 3-K-Griff PROMAT

mit ergonomischem 3-Komponenten-Kraftheft · Gleitschiene und Festbügel aus kaltgezogenem, vergütetem Hohlprofilstahl · verzinkt · Schiebeteil im Gesenk geschmiedet · vergütet und verzinkt · brünierte Trapezgewindespindel · bewegliche Stahldruckplatte
Weitere Informationen:
Spannweite:
120 mm
Ausladung:
60 mm
Schienenquerschnitt:
13,5 x 6,5 mm
Griff:
3-K-Griff
Ausführung:
Hohlprofilschiene
Spannkraft:
bis zu 5000 N
Marke:
PROMAT
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000831491
ab € 14,44*
Ähnlich
PROMAT
4000831492
ab € 18,07*
Ähnlich
PROMAT
4000831493
ab € 19,99*
Ähnlich
PROMAT
4000831494
ab € 24,75*
Ähnlich
BESSEY Tool
GM16Z-2K
ab € 15,83*
Ähnlich
BESSEY Tool
GM25Z-2K
ab € 25,51*
Ähnlich
BESSEY Tool
GM30Z-2K
ab € 32,04*
Ähnlich
BESSEY Tool
GM40Z-2K
ab € 36,82*
Ähnlich
BESSEY Tool
GM60Z-2K
ab € 45,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.