Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhr M 10A 10mm Abl.0,1mm KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messuhr M 10A 10mm Abl.0,1mm KÄFER
Messuhr M 10A 10mm Abl.0,1mm KÄFER
Messuhr M 10A 10mm Abl.0,1mm KÄFER
Messuhr M 10A 10mm Abl.0,1mm KÄFER
Messuhr M 10A 10mm Abl.0,1mm KÄFER
Messuhr M 10A 10mm Abl.0,1mm KÄFER
Artikel-Nr.:
     CM-PZ5YA8S
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     10062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messuhr
Messuhr-Kalibrierleistung
messuhr käfer
messuhr
Abmessungen nach DIN EN ISO 463 · Einspannschaft und Messbolzen aus nichtrostendem Stahl · ohne Toleranzmarken · Gehäuse PressmessingWeitere technische Eigenschaften:· 1 Zeigerumdrehung: 10mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ablesung:
0,1 mm
Außenring-Ø:
58 mm
Ableseart:
analog
Weitere Suchbegriffe: messuhr analog
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50007
ab € 67,09*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50006
ab € 33,48*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
40053
ab € 38,81*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62011
ab € 30,23*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62010
ab € 3,39*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62013
ab € 14,15*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62012
ab € 4,05*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62086
ab € 6,60*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62089
ab € 6,55*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62076
ab € 71,43*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62009
ab € 52,33*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62008
ab € 3,39*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62007
ab € 26,63*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62006
ab € 2,79*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62060
ab € 14,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.