Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Variant WYPALL* X90 Wischtücher - Großrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variant WYPALL* X90 Wischtücher - Großrolle
Variant WYPALL* X90 Wischtücher - Großrolle
Artikel-Nr.:
     CM-Q47753H
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     12891
EAN/GTIN:
     00036000128918
Suchbegriffe:
Kunststoffreinigungstücher
Oberflächenreinigungstuch
Pflegetuch
Reinigungs-Tuch
WYPALL* X90 Wischtücher, 12891, Hydroknit, BRAG* Box, blau, 1 Spenderbox x 450 Tücher, 2-lagig
Weitere Informationen:
alternative Produktbeschreibung:
Die Serie WYPALL* X90 ist perfekt für alle Reinigungsarbeiten, bei denen es auf Präzision ankommt. Die 2-lagigen Tücher sind weich und griffig und liegen damit hervorragend in der Hand. Dank der einzigartigen Hydroknit* Technologie sind sie widerstandsfähig genug für besonders raue Oberflächen und saugfähig genug, um Fett, Öl und große Mengen an Flüssigkeit aufzunehmen. Dieses Produkt ist für die Handhabung von Lebensmitteln zertifiziert und entspricht der Empfehlung XXXVI des Bundesinstituts für Risikobewertung, der in Europa wichtigsten Behörde für die Bewertung von Lebensmittelkontaktmaterialien. Damit ist dieses Produkt perfekt für alle Bereiche, in denen mit Lebensmitteln gearbeitet wird. Das X in X90 steht für „eXtended life“, also „Langlebigkeit“. Da sich dieses Produkt waschen und wiederverwenden lässt, ist eine geringere Menge notwendig, was wiederum Kosten spart. Kein Wunder, dass die WYPALL* X90-Wischtuchserie weltweit zu den beliebtesten Wischtüchern bei Industrieanwendern gehört, die Wert auf eine weiche, griffige Reinigungslösung für die anspruchsvollsten Aufgaben und Feinstarbeiten legen. Weitere Produkte der Serie sind: 12889. Mit dem mobilen BRAG* Boxsystem mit Handgriff lassen sich X90-Tücher ganz nach LEAN-Prinzipien noch komfortabler und wirtschaftlicher entnehmen. Inhalt/VE: 1 x 450 Tücher, 2-lagig. Blau. Blattgröße: 42,7 x 31 (L x B in cm).
Anzahl (Verpackungs-Ebene 1):
136
Anzahl (Verpackungs-Ebene 2):
1
Anzahl (Verpackungs-Ebene 3):
70
Anzahl der Schichten pro Verpackung (Verpackungs-Ebene 4):
7
Anzahl der Verpackungen pro Schicht (Verpackungs-Ebene 4):
10
Anzahl in/auf VE (Verpackungs Ebene 2):
70
Artikelgewicht:
1,55
Artikelnummer:
12891
Ausführung:
WYPALL* X90 Wischtücher - BRAG* Box
Breite (Blatt) [cm]:
31
Breite (cm) (Verpackungs-Ebene 3):
23,4
CUSTOMATTRIBUT:
397,411
eCl@ss bevorzugte Benennung:
Lappen (Reinigung) {Wischtuch}
Einsatzschwerpunkt:
Ideal: zum Aufwischen von verschüttetem Öl oder Wasser, zum Entfernen von Öl, Fett, Schmutz und Lösungsmitteln von Oberflächen und Werkzeug; zum Reinigen kleiner Teile oder schwer zugänglicher Bereiche an Maschinen. Lieferbar als: mobiles BRAG* Boxsystem für hygienisch geschützte Wischtücher und einen kontrollierten Verbrauch, geeignet für mobile Reinigungsarbeiten.
Exportbezeichnung:
WYPALL* X90 Wischtücher - BRAG* Box / Weiß
Gewicht (kg) (Verpackungs-Ebene 3):
0,35
Gewicht [g/m2]:
90
Gewicht [kg]:
0,15
Höhe (cm) (Verpackungs-Ebene 3):
33
ITF-14:
00036000128918
Lieferumfang:
1 Box x 136 Tücher = 136 Tücher
Lieferzeit [Tage]:
4
Länge (Blatt) [cm]:
42,7
Länge (cm) (Verpackungs-Ebene 3):
25,3
Marke:
WYPALL*
Marketing Text:
Mehrweg-Wischtücher aus HYDROKNIT* Material sind sehr saugfähig, reißfest und haltbar (in nassem und trockenem Zustand), halten den meisten Lösungsmitteln stand, sind rückstandsarm, ermöglichen ein schnelles Reinigen und tragen zu Kosteneinsparungen bei. Ideal: zum Aufwischen von verschüttetem Öl oder Wasser, zum Entfernen von Öl, Fett, Schmutz und Lösungsmitteln von Oberflächen und Werkzeug; zum Reinigen kleiner Teile oder schwer zugänglicher Bereiche an Maschinen. Lieferbar als: mobiles BRAG* Boxsystem für hygienisch geschützte Wischtücher und einen kontrollierten Verbrauch, geeignet für mobile Reinigungsarbeiten.
Material:
HYDROKNIT*
Mengenangabe:
450
Perforation:
ja
Preis [netto] (Bestelleinheit):
33,87
Produkt-Serie:
WYPALL* X90 Wischtücher
Produktcode:
12891
Produktgruppen-Beschreibung:
Mehrweg-Wischtücher aus HYDROKNIT* Material sind sehr saugfähig, reißfest und haltbar (in nassem und trockenem Zustand), halten den meisten Lösungsmitteln stand, sind rückstandsarm, ermöglichen ein schnelles Reinigen und tragen zu Kosteneinsparungen bei.
Produktname (max. 30 Zeichen) (1):
WYPALL* X90 Wischtücher - BRAG* Box / Weiß
Produktserien-Beschreibung:
Ideal: zum Aufwischen von verschüttetem Öl oder Wasser, zum Entfernen von Öl, Fett, Schmutz und Lösungsmitteln von Oberflächen und Werkzeug; zum Reinigen kleiner Teile oder schwer zugänglicher Bereiche an Maschinen.
Prägung:
ja
Stückpreis [netto] (Inhaltseinheit):
0,3
TARIC:
48030090
Verpackungsabmessungen VE (L x B x H) [cm]:
25.3 x 23.4 x 33
Verpackungsgewicht VE:
1,75
Verpackungsvolumen [m3] (Verpackungs-Ebene 3):
0,01954
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 50,84* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,87*
€ 81,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.