Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elco Versandtaschen C4, mit Fenster, haftklebend, 120g/qm, weiß, 50 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Elco Versandtaschen C4, mit Fenster, haftklebend, 120g/qm, weiß, 50 Stück
Elco Versandtaschen C4, mit Fenster, haftklebend, 120g/qm, weiß, 50 Stück
Elco Versandtaschen C4, mit Fenster, haftklebend, 120g/qm, weiß, 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1682-327241301
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     74523.12
EAN/GTIN:
     7610425415209
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag Elco Office in Shop Box · Format C4 · Farbe: Hochweiß · Umschlag-Verschluss: haftklebend · Mit Fenster links 5 x 90 mm · Papiergewicht: 100 g/qm · mit grauem Innendruck · Packungsinhalt: 50 Stück Klebeart: haftklebend; Grammatur: 100g/qm; Inhalt: 50 Stück; Format: C4 - mit Fenster
Weitere Informationen:
/Technische Details/Anzahl:
10
/Technische Details/Format:
C4 (229 x 324mm)
/Technische Details/Druckmedien - Gewicht:
120 g/m²
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
93
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,38*
€ 11,74*
1 Tag
36
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 8,42*
€ 11,76*
8 Tage
36
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,58*
€ 12,00*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 8,29*
€ 12,01*
2 Tage
130
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 8,95*
€ 12,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,74*
€ 13,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,60*
€ 13,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,99*
€ 13,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,78*
€ 12,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,40*
€ 12,38
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,38*
€ 9,97
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1676* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.