Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology IronKey 8GB USB-C Vault Privacy 50C AES-256 verschlüsselter, FIPS 197


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology IronKey 8GB USB-C Vault Privacy 50C AES-256 verschlüsselter, FIPS 197
Kingston Technology IronKey 8GB USB-C Vault Privacy 50C AES-256 verschlüsselter, FIPS 197
Kingston Technology IronKey 8GB USB-C Vault Privacy 50C AES-256 verschlüsselter, FIPS 197
Kingston Technology IronKey 8GB USB-C Vault Privacy 50C AES-256 verschlüsselter, FIPS 197
Kingston Technology IronKey 8GB USB-C Vault Privacy 50C AES-256 verschlüsselter, FIPS 197
Kingston Technology IronKey 8GB USB-C Vault Privacy 50C AES-256 verschlüsselter, FIPS 197
Kingston Technology IronKey 8GB USB-C Vault Privacy 50C AES-256 verschlüsselter, FIPS 197
Kingston Technology IronKey 8GB USB-C Vault Privacy 50C AES-256 verschlüsselter, FIPS 197
Artikel-Nr.:
     CM-SU8AZ5D
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     IKVP50C/8GB
EAN/GTIN:
     740617330328
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Die Kingston IronKey™ Vault Privacy 50 Serie umfasst hochwertige USB-A und USB-C®*-Sticks, die mit einer FIPS 197-zertifizierten AES-256-Bit-Hardwareverschlüsselung im XTS-Modus Sicherheit für Unternehmen bieten, einschließlich Schutzmaßnahmen gegen BadUSB mit digital signierter Firmware und gegen Brute-Force-Passwortangriffe. Der VP50 wurde für Sicherheit auf Unternehmensniveau einem Penetrationstest unterzogen***** (Pen Tested). Da es sich um verschlüsselte Speicher unter physischer Kontrolle des Benutzers handelt, bietet die VP50-Serie einen wesentlich besseren Datenschutz als das Internet oder Cloud-Dienste.

Der Vault Privacy 50 unterstützt die Multi-Passwort-Option (Admin, Benutzer und einmalige Wiederherstellung) mit Komplex- oder Passphrasen-Modi. Dadurch lässt sich der Zugriff auf die Daten besser wiederherstellen, wenn eines der Passwörter vergessen wurde. Mit dem herkömmlichen Komplexmodus sind Passwörter mit 6 bis 16 Zeichen unter Verwendung von 3 von 4 Zeichensätzen zulässig. Der neue Passphrase-Modus unterstützt numerische PINs, Sätze, Wortlisten oder sogar Liedtexte mit 10 bis 64 Zeichen. Der Administrator kann ein Benutzer- und ein einmaliges Wiederherstellungspasswort aktivieren oder zur Wiederherstellung des Datenzugriffs das Benutzerkennwort zurücksetzen. Zur Erleichterung der Passworteingabe kann das „Auge“-Symbol aktiviert werden, sodass das eingegebene Passwort angezeigt wird, was für weniger Tippfehler und somit für weniger fehlgeschlagene Anmeldeversuche sorgt. Der Brute-Force-Angriffsschutz sperrt Benutzer- oder einmalige Wiederherstellungspasswörter nach 10 ungültigen, hintereinander eingegebenen Passwörtern und kryptolöscht nach 10-maliger fehlerhaften Eingabe hintereinander den USB-Stick.

Zum Schutz vor potenzieller Malware auf nicht vertrauenswürdigen Systemen können sowohl der Administrator als auch der Benutzer den Schreibschutz für den USB-Stick aktivieren. Außerdem schützt die integrierte virtuelle Tastatur Passwörter vor Key- und Screenloggern.

Unternehmen können die USB-Sticks der VP50 Serie mit einer Produkt-ID (PID) für die Integration mit Standard-Endpoint-Management-Software anpassen und konfigurieren und somit die IT- und Cybersicherheits-Anforderungen des Unternehmens mithilfe von Kingstons Personalisierungsprogramm erfüllen.

Kleine und mittlere Unternehmen können die Admin-Rolle zur lokalen Verwaltung ihrer USB-Sticks verwenden, z. B. zum Konfigurieren oder Zurücksetzen von Benutzer- oder einmaligen Wiederherstellungs-Passwörtern von Mitarbeitern, zur Wiederherstellung des Datenzugriffs auf gesperrten USB-Sticks und zur Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften, wenn forensische Untersuchungen erforderlich sind.

Der Vault Privacy 50 bietet schnelle Dual-Channel-Leistung für alle Speicherkapazitäten. Der USB-Stick ist wasserdicht gemäß IPX8-Klasse****, TAA-konform und wird in den USA montiert.

Hardwareverschlüsselter USB-Stick für mehr Datenschutz
Schützen Sie wichtige Daten mit FIPS 197-zertifizierter XTS-AES-256-Bit-Verschlüsselung. Integrierter Schutz gegen BadUSB, Brute-Force-Angriffe und Penetrations-getestet für Sicherheit auf Unternehmensniveau.

Multi-Passwort-Option für die Datenwiederherstellung
Aktivieren Sie Administrator-, Benutzer- und einmalige Wiederherstellungspasswörter. Der Administrator kann ein Benutzerkennwort zurücksetzen und ein einmaliges Wiederherstellungspasswort erstellen, um dem Benutzer wieder den Zugriff auf die Daten zu ermöglichen. Der Brute-Force-Angriffsschutz sperrt Benutzer- oder einmalige Wiederherstellungspasswörter nach 10 ungültigen, hintereinander eingegebenen Passwörtern und kryptolöscht nach 10-maliger fehlerhaften Eingabe hintereinander den USB-Stick.

Neuer Passphrase-Modus
Wählen Sie zwischen dem Passwortmodus Komplex oder Passphrase. Passphrasen können eine numerische PIN, ein Satz mit Leerzeichen, eine Liste von Wörtern oder sogar Text sein – mit einer Länge von 10 bis 64 Zeichen.

Einstellungen für den dualen Schreibschutzmodus
Vermeiden Sie Malware-Angriffe mit einem erzwungenen Schreibschutzmodus, der vom Administrator für den Benutzer eingerichtet wird, oder einem sitzungsbasierten Schreibschutzmodus, der vom Administrator oder Benutzer eingerichtet wird.

Lokale Verwaltung von USB-Sticks für KMU
Verwenden Sie die Admin-Rolle, um Benutzer- und Einmal-Wiederherstellungspasswörter von Mitarbeitern lokal zu verwalten, den Datenzugriff auf gesperrte Laufwerke wiederherzustellen und Gesetze und Vorschriften einzuhalten, wenn Forensik erforderlich ist.

Zusätzliche Sicherheitsfunktionen
Sorgen Sie für weniger fehlgeschlagene Anmeldeversuche und Frust durch Aktivierung der Taste „Auge“, um das eingegebene Passwort anzeigen zu lassen. Verwenden Sie eine virtuelle Tastatur, um die Passworteingabe vor Keyloggern und Screenloggern zu schützen.
Weitere Informationen:
Breite:
21.9 mm
Tiefe:
77.9 mm
Höhe:
12 mm
Gewicht:
15 g
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 85 °C
Ursprungsland:
China, Taiwan
Formfaktor:
Kappe
Produktfarbe:
Schwarz, Blau
Schutzfunktion:
Wasserdicht
Schlüsselanhänger:
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code):
IPX8
Wasserdicht bis:
1.2 m
Zertifizierung:
FIPS 197
Breite des Versandkartons:
135.9 mm
Höhe des Versandkartons:
69.9 mm
Kapazität:
8 GB
Geräteschnittstelle:
USB Typ-C
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit:
250 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
180 MB/s
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 11, 10, macOS 11.x – 14.x
Verpackungsbreite:
129.5 mm
Verpackungstiefe:
13 mm
Verpackungshöhe:
184.2 mm
Paketgewicht:
35 g
PIN_gesicherter Zugang:
Ja
Passwortschutz:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
256-bit AES-XTS, FIPS 197
Hardwareverschlüsselung:
Ja
Schreibschutzschalter:
Ja
Read-only-Funktion:
Ja
Verteidigung für Brute-Force-Angriff:
Ja
Benutzer- und Admin-Rollen:
Ja
Management-Funktionen:
Passwort zurücksetzen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.