Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenklammer, 50mm, gewellt, verzinkt, 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aktenklammer, 50mm, gewellt, verzinkt, 100 Stück
Aktenklammer, 50mm, gewellt, verzinkt, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     CM-T569J9B
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1061
EAN/GTIN:
     4003630000071
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Soennecken Aktenklammer 1061 50mm gewellt verzinkt 100 St./Pack.

Soennecken Büroklammer 50mm gewellte, runde Form Metall, verzinkt 100 St./Pack.

Damit klammern Sie schnell und bequem Ihre Unterlagen. Auch im modernen Büro nicht zu ersetzen.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Büroklammer
Länge:
50
Ausführung der Form:
gewellte, runde Form
Ausführung des Gebindes:
Karton
Werkstoff:
Metall, verzinkt
Ausführung des Inhalts (Packung):
100 St./Pack.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0048* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,97*
€ 1,15
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,71*
€ 0,84
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,67*
€ 0,80
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,61*
€ 0,73
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,59*
€ 0,70
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,48*
€ 0,57
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Norica
2260
ab € 2,07*
Ähnlich
Durable
122625
ab € 1,02*
Ähnlich
Brevillier Urban & Sachs
1-236-00
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.