Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TYROLIT Trennscheibe 115x1,0x22,23 mm gerade A60R BASIC Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TYROLIT Trennscheibe 115x1,0x22,23 mm gerade A60R BASIC Edelstahl
TYROLIT Trennscheibe 115x1,0x22,23 mm gerade A60R BASIC Edelstahl
TYROLIT Trennscheibe 115x1,0x22,23 mm gerade A60R BASIC Edelstahl
Artikel-Nr.:
     47LKJ-34332868
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34332868
EAN/GTIN:
     9003172409689
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Die BASIC* Trennscheibe für Edelstahl verwenden Sie zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben mit kleinen Durchmessern und Vollmaterial. Die chemische Reinheit dieser Werkzeuge ist für die Bearbeitung von rostfreien Stahlsorten Voraussetzung, um negative Werkstoffbeeinflussung wie Korrosionsbildung, Lochfraß oder Reduktion der Dauerfestigkeit zu vermeiden. Die 1,0 mm starken Trennscheiben sind besonders für schnelles, komfortables und gratarmes Trennen geeignet.
Anwendungen:
  • Zur Bearbeitung von verschiedenen Edelstahlqualitäten
  • Zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial

Vorteile:
  • Die chemische Reinheit des Produkts verhindert Korrosionsbildung, Lochfraß und Reduktion der Dauerfestigkeit und führt somit zu guten Ergebnissen auf Edelstahl
  • Komfortables sowie gratarmes Trennen bei guter Standzeit
  • Die Stärke von nur 1,0 mm ermöglicht schnelles und präzises Arbeiten
Weitere Informationen:
Produktlinie:
BASIC
Bohrung:
22.23 mm
Bruttogewicht:
0.027 kg
D x T x H:
115 x 1,0 x 22,23 mm
Durchmesser:
115 mm
EAN-Code:
9003172409689
EAN-Code Verpackung:
9009012018363
Form:
41 C gerade Trennscheibe
Herkunftsland:
TH
Korngroesse:
60
Nettogewicht:
0.025 kg
Spezifikation:
A 60 R- BFB
Staerke:
1 mm
Vs /max:
80 m/s
Warengruppe:
ABH2001
Werkstoffeignung:
Rostfreier Stahl
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 47LKJ
3575
75
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 0,58*
1 Tag
725
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,59*
€ 0,62*
3 Tage
25
1
pro Stück
€ 8,30*
ab € 0,46*
€ 0,66*
3 Tage
543
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,57*
€ 0,85*
5 Tage
725
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,59*
€ 0,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 47LKJ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 75 Stück ( entspricht € 43,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 47LKJ
Versand: Lager 47LKJ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 47LKJ
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.