Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-129049080 Herst.-Nr.: 5090 EAN/GTIN: 4008705050906 |
| |
|
| | |
| Beschreibung: Ordnetetiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Für alle gängigen Ordnergeeignet. Blickdichtes Material verdeckt alle Beschriftungen und Etiketten. Hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, PEFC-zertifiziert, lösungsmittelfreier Haftkleber, permanent haftend. 100% recyclingfähiges Altpapier. Inhalt: 25 Blatt pro Packung. Farbe: weiß. Format: DIN A4. - Format: 192 x 38 mm
- Inhalt: 175 Etiketten
- Schlagworte: Etiketten, Ordneretiketten,
- eClass-Klassifizierung (5.1): 24290404
Abbildung kann abweichen. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | HERMA SPECIAL Etiketten | Produkt-Typbezeichnung: | A4 Etiketten | Werkstoff: | chlorfrei gebleichtes Papier | Aufdruck vorhanden: | Nein | selbstklebend: | Ja | Klebemasse lösungsmittelfrei: | Ja | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer | Griffloch vorhanden: | Nein | Format des Schildes: | kurz/schmal | Beschreibung der Besonderheiten: | blickdicht | Breite des Schilds: | 192 | Höhe des Schildes: | 38 | Anzahl der Schilder: | 175 | Farbe: | weiß | Verpackung: | Packung | Packungsmenge: | 25 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, ordneretikett selbstklebend kurz schmal weiß, inkjet etiketten, inkjet-etikett herma |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 6,02* | € 6,17* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 6,04* | € 6,19* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 6,64* | € 6,79* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 6,67* | € 6,84* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,30* | ab € 7,01* | € 7,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 175 Etiketten (ab € 0,0344* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|