Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington MagPro™ Magnetischer Blickschutzfilter für 15,6"-Laptops (16:9)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington MagPro™ Magnetischer Blickschutzfilter für 15,6"-Laptops (16:9)
Kensington MagPro™ Magnetischer Blickschutzfilter für 15,6"-Laptops (16:9)
Kensington MagPro™ Magnetischer Blickschutzfilter für 15,6"-Laptops (16:9)
Kensington MagPro™ Magnetischer Blickschutzfilter für 15,6"-Laptops (16:9)
Artikel-Nr.:
     CM-X45ZL6N
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K58353WW
EAN/GTIN:
     0085896583530
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Der patentierte magnetische MagPro™ Blickschutzfilter für Laptops mit 15,6“ (16:9) Bildschirm bietet einen erstklassigen Blickschutz. Er lässt sich schnell und unkompliziert anbringen und abnehmen; dabei kann der Laptop geschlossen werden und in den Ruhemodus wechseln, ohne dass der Blickschutzfilter abgenommen werden muss. Eine hervorragende Lösung für Anzeigen mit schmalem oder ganz ohne Rand. Der Sichtschutzfilter schützt den Bildschirm vor Kratzern und Beschädigungen, während er gleichzeitig für Privatsphäre sorgt, indem er den Anzeigewinkel auf +/- 30° begrenzt. Verringert schädliches Blaulicht um bis zu 22 % und die Blendwirkung und sorgt damit für eine verbesserte Bildklarheit. Beidseitig verwendbar mit matter oder glänzender Oberfläche. Ein wirkendes Reinigungstuch und ein Schutzetui sind im Lieferumfang enthalten. Sie schützen vor Kratzern, während der Bildschirm nicht in Gebrauch ist. Zu dem patentierten Design gehört eine schmale Magnetleiste, die das schnelle und leichte Anbringen und Abnehmen des Sichtschutzfilters ermöglicht, während der Laptop gleichzeitig geschlossen und in den Ruhemodus wechseln kann, ohne dass die Leiste entfernt werden muss. Der Sichtschutzfilter bietet freie Sicht auf den Bildschirm, was ihn zu einer hervorragenden Lösung für Anzeigen mit schmalem oder ganz ohne Rand macht. Der eingeschränkte Anzeigewinkel grenzt das Sichtfeld auf +/- 30 Grad ein, sodass die Daten auf Ihrem Bildschirm vor Blicken geschützt sind und die Wahrscheinlichkeit eines Vertrauensverlusts sowohl im Büro als auch in der Öffentlichkeit verringert wird. Durch die Verringerung von blauem Licht werden die schädlichen Strahlen um bis zu 22 % herausgefiltert, sodass Ihre Augen entlastet werden und die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr natürliches Schlafmuster gestört wird, abnimmt. Reduzierung der Blendwirkung für klarere Bilder durch Antireflex-Beschichtung. Eine Seite des beidseitig verwendbaren Filters besitzt eine matte Oberfläche, welche die Reduktion der Blendwirkung optimiert und sichtbare Fingerspuren reduziert. Die andere Seite ist glänzend und sorgt für klarere Sicht auf den Bildschirm.
Weitere Informationen:
Breite des Versandkartons:
295 mm
Höhe des Versandkartons:
70 mm
Geeignet für:
Notebook
Typ:
Rahmenloser Blickschutzfilter
Verpackungsbreite:
260 mm
Verpackungstiefe:
385 mm
Verpackungshöhe:
5 mm
Paketgewicht:
220 g
Maximale Bildschirmgröße:
15.6 Zoll
Bildschirmdiagonale (cm):
39.6 cm
Umkehrbarkeit:
Matt bis glänzend
Display-Filterfunktionen:
Anti-Glanz, Privatsphäre
Unterstützte Displaytypen:
LCD
Seitenverhältnis:
16:9
Schutzfunktion:
Beschädigungssicher, Kratzfest
Begrenzt den Betrachtungswinkel:
-30 - 30 °
Bildschirmformat:
Breitbild
Reinigungstuch:
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung:
Landschaft
Installationstyp:
Magnetisch
Leichte Entfernbarkeit:
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche:
Ja
Reduziert blaues Licht bis zu:
22 %
Warentarifnummer (HS):
85299097
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.