Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typenschild-Etiketten, silber, 45,7 x 21,2 mm, 4.800 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Typenschild-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 100 Bogen/4.800 Etiketten, silber
Typenschild-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 100 Bogen/4.800 Etiketten, silber
Typenschild-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 100 Bogen/4.800 Etiketten, silber
Typenschild-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 100 Bogen/4.800 Etiketten, silber
Typenschild-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 100 Bogen/4.800 Etiketten, silber
Typenschild-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 100 Bogen/4.800 Etiketten, silber
Typenschild-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 100 Bogen/4.800 Etiketten, silber
Typenschild-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 100 Bogen/4.800 Etiketten, silber
Typenschild-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 100 Bogen/4.800 Etiketten, silber
Typenschild-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 100 Bogen/4.800 Etiketten, silber
Typenschild-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 100 Bogen/4.800 Etiketten, silber
Typenschild-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 100 Bogen/4.800 Etiketten, silber
Artikel-Nr.:
     3310-L6009-100
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L6009-100
EAN/GTIN:
     4004182060971
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Typenschild-Etiketten 45,7x21,2 mm auf DIN A4 Bogen silber 100 Blatt / 4800 Etiketten perfekt zur Kennzeichnung von elektronischen Bauteilen, Typenbezeichnung in Schaltschränken etc. temperaturbeständig von -20°C bis +80° C Uv-, öl-, schmutz-, wasserbeständig und reißfest
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Typenschild-Etiketten
Produkt-Typbezeichnung:
Kennzeichnungsetiketten
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker
Werkstoff:
Polyester
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Breite:
45,7
Höhe:
21,2
Farbe:
silber
Anzahl der Blätter je Packung:
100
Anzahl der Etiketten je Blatt:
48
Anzahl der Etiketten je Packung:
4800
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Paket
€ 4,75*
ab € 70,43*
€ 90,41*
2 Tage
5
pro Paket
Frei Haus
ab € 70,78*
€ 90,44*
9 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,49*
ab € 70,82*
€ 90,49*
pro Paket
Frei Haus
ab € 80,63*
€ 104,77*
10 Tage
50
pro Paket
€ 5,87*
ab € 85,89*
€ 107,45*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 90,41*
€ 107,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 88,75*
€ 105,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 83,31*
€ 99,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 79,92*
€ 95,10
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 70,43*
€ 83,81
pro Paket
1 Paket enthält 4.800 Etiketten (ab € 0,01468* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.