Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrmaschinenschraubstock Backen-B.80mm Spann-W.70mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrmaschinenschraubstock Backen-B.80mm Spann-W.70mm PROMAT
Bohrmaschinenschraubstock Backen-B.80mm Spann-W.70mm PROMAT
Bohrmaschinenschraubstock Backen-B.80mm Spann-W.70mm PROMAT
Artikel-Nr.:
     CM-XK57P2L
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000830888
EAN/GTIN:
     4015448406365
Suchbegriffe:
Bohrmaschinen-Schraubstock
Bohrmaschinenschraubstock
Prismen-Schraubstock
Schnellspann-Schraubstock
nach DIN 6370 gefräst und geschliffen · Genauigkeit innerhalb 0,10 mm · aus Spezialguss · Stahlbacken · PrismenbackenWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 140mm· Länge: 150mm· Schlitzabstand (Mitte/Mitte): 110mm
Weitere Informationen:
Backenbreite:
80 mm
Spannweite:
70 mm
Marke:
PROMAT
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,45*
€ 120,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,25*
€ 120,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,89*
€ 118,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 96,42*
€ 114,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,83*
€ 110,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,63*
€ 103,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000830905
ab € 31,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.