Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtafel, Typ SP, Größe 1500 x 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Design-Whiteboard SP, Größe 1500 x 1000 mm
Design-Whiteboard SP, Größe 1500 x 1000 mm
Design-Whiteboard SP, Größe 1500 x 1000 mm
Design-Whiteboard SP, Größe 1500 x 1000 mm
Design-Whiteboard SP, Größe 1500 x 1000 mm
Design-Whiteboard SP, Größe 1500 x 1000 mm
Design-Whiteboard SP, Größe 1500 x 1000 mm
Design-Whiteboard SP, Größe 1500 x 1000 mm
Artikel-Nr.:
     CM-XZ93E5V
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1240888
EAN/GTIN:
     4013695008639
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
WEIßE SCHREIBTAFEL, TYP SP DIE SP-Schreibtafeln eignen sich als Schreib- und Memobaords. Zum Beschreiben und auch Befestigen von Fotos, Visitenkarten, Notizen, etc. mit Hilfe von Magneten:  * Optimales Preis-Leistungsverhältnis * eloxierter, umlaufender Aluminium-Rahmen für eine elegante Optik * WIR STELLEN SUKZESSIVE UNSERE RAHMEN AUF "EVOLUTION PLUS" UM, MIT AN DEN KANTEN ABGERUNDETEN ECKWINKELN AUS ABS-KUNSTSTOFF IN HELLGRAU, INKL. MAGNETOPLAN LOGO-PRäGUNG * mit speziallackierter Oberfläche (5 Jahre Garantie bei sachgemäßtem Gebrauch) * magnethaftend und mit Boardmarkern beschreibbar sowie trocken oder feucht gut abwischbar * mit rückseitiger Gegenkaschierung aus Metall, verhindert Wölbung der Tafel * die verschraubte Verbundbauweise von Tafel und Rahmen gewährleistet hohe Stabilität * durchgehende Ablageleiste * komplett mit Befestigungsmaterial.
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,15*
€ 110,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,85*
€ 108,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,18*
€ 97,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,01*
€ 92,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12281
ab € 1,33*
Zubehör
magnetoplan
12300
ab € 4,53*
Zubehör
magnetoplan
12299
ab € 24,28*
Zubehör
magnetoplan
12299N
ab € 11,62*
Zubehör
magnetoplan
1664200
ab € 0,21*
Zubehör
magnetoplan
16712
ab € 5,13*
Zubehör
magnetoplan
12294
ab € 6,54*
Zubehör
magnetoplan
12299M
ab € 15,26*
Zubehör
magnetoplan
12293
ab € 6,55*
Zubehör
magnetoplan
12297
ab € 10,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.