Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bonamat Glaskanne 1,7l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatz-Glaskanne MONDO von BRAVILOR BONAMAT, Inhalt: 1,7 Liter, mit Klappdeckel
Ersatz-Glaskanne MONDO von BRAVILOR BONAMAT, Inhalt: 1,7 Liter, mit Klappdeckel
Artikel-Nr.:
     CM-YF5929H
Hersteller:
     Bravilor Bonamat
Herst.-Nr.:
     7.170.602.102
EAN/GTIN:
     8713441011369
Suchbegriffe:
Ersatzteile für Kaffeeautomaten
Ersatzteile für Kaffeemaschinen
Glas-Kanne
Glaskanne
Ersatz-Glaskanne MONDO von BRAVILOR BONAMAT, Inhalt: 1,7 Liter, mit Klappdeckel
Weitere Informationen:
Breite:
17 cm
Höhe:
20 cm
Länge:
21 cm
Gewicht ca.:
0,64 kg
Durchmesser:
0 cm
Volumen:
1,7 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bravilor Bonamat
8.010.020.31002
ab € 370,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.