Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschrank Durable Key Box Code 36 1966


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselschrank Durable Key Box Code 36 1966
Schlüsselschrank Durable Key Box Code 36 1966
Schlüsselschrank Durable Key Box Code 36 1966
Schlüsselschrank Durable Key Box Code 36 1966
Artikel-Nr.:
     CM-YH7A34R
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     196623
EAN/GTIN:
     4005546104478
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe

Schlüsselschrank Durable Key Box Code 36 1966

für 36 Schlüssel, Zahlenschloss, Aluminium/Kunststoff, metallic-silber - Durable Schlüsselkästen KEY BOX CODE 36 1966-23 mit 3-stelligem Zahlenschloss für 36 Schlüsselanhänger KEY CLIP (Art.-Nr. 195723). Individuell einstellbarer Code mit bis zu 1.000 Kombinationen. Wandmontage durch 4 Bohrungen in der Rückwand. Material: Aluminium und Kunststoff, Verschlußart: Zahlenschloß, Maße: 302x280x118mm (BxHxT), Farbe: metallic-silber, Anzahl Schlüsselhaken: 36, Gewicht: 2550g. Ausführung: Türöffnung von mehr als 90 Grad, individuell beschriftbares Index-Blatt für die Tür. Lieferung inkl. farbig sortiertem Musterbeutel mit 6 KEY CLIP Schlüsselangängern.
Die besten Konditionen aller 62 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 70,01* pro Box)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,15*
€ 96,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,21*
€ 95,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,83*
€ 91,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,92*
€ 89,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,01*
€ 83,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
195707
ab € 2,65*
Zubehör
Durable
195700
ab € 2,63*
Zubehör
Durable
194927
ab € 10,30*
Zubehör
Durable
195704
ab € 2,65*
Zubehör
Durable
195703
ab € 2,65*
Zubehör
Durable
195701
ab € 2,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.