Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falthandtücher 2-lagig hoch weiß ZZ-Falz 4000 Stück


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Falthandtücher 2-lagig hoch weiß ZZ-Falz 4000 Stück
Falthandtücher 2-lagig hoch weiß ZZ-Falz 4000 Stück
Falthandtücher 2-lagig hoch weiß ZZ-Falz 4000 Stück
Artikel-Nr.:
     CM-YN6H57Q
Hersteller:
     BAXX
Herst.-Nr.:
     1-BF-130
EAN/GTIN:
     4251414708006
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher

Falthandtücher 2-lagig hoch weiß ZZ-Falz 4000 Stück

- Farbe: hoch weiß
- Format: 25 cm x 23 cm
-100% Zellstoff, geprägt
- mit ZickZack-Falz
- Verkaufseinheit: 20x200 Stk. [4000 Stk. je Karton]
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-lagig
Farbe:
hoch weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 4.000 Stück (ab € 0,00429* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 28,45*
€ 33,86
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 28,31*
€ 33,69
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 26,77*
€ 31,86
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 26,26*
€ 31,25
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 25,32*
€ 30,13
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 24,67*
€ 29,36
pro Karton
ab 32 Kartons
€ 23,39*
€ 27,83
pro Karton
ab 64 Kartons
€ 21,97*
€ 26,14
pro Karton
ab 96 Kartons
€ 21,59*
€ 25,69
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 17,14*
€ 20,40
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
iPEP
999-FS-200
ab € 24,67*
Ähnlich
iPEP
999-FS-201
ab € 21,96*
Ähnlich
iPEP
999-FS-01
ab € 23,35*
Ähnlich
iPEP
999-FS-100
ab € 23,11*
Ähnlich
BAXX
1-BF-100
ab € 14,41*
Ähnlich
BAXX
1-BK-20
ab € 1,89*
Ähnlich
BAXX
1-BT-50
ab € 16,26*
Ähnlich
BAXX
1-BT-20
ab € 15,73*
Ähnlich
BAXX
1-BT-100
ab € 14,96*
Ähnlich
BAXX
1-BT-120
ab € 20,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.