Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelschraubstock Backen-B.120mm Spann-W.150mm m.Rohrsp.-B.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parallelschraubstock Backen-B.120mm Spann-W.150mm m.Rohrsp.-B.PROMAT
Parallelschraubstock Backen-B.120mm Spann-W.150mm m.Rohrsp.-B.PROMAT
Parallelschraubstock Backen-B.120mm Spann-W.150mm m.Rohrsp.-B.PROMAT
Artikel-Nr.:
     CM-YR4GZ38
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000830270
EAN/GTIN:
     4015448491798
Suchbegriffe:
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
mit Rohrspannbacken, besonders geeignet für Installateure · Rohrspannbacken eingeschweißt · geschmiedet (C45-Stahl) · absolut paralleles Spannen durch nachstellbare zentrische Führung · Backen und Amboss induktiv gehärtet (HRc 52-58) · großer Amboss für Richt- und Staucharbeiten · Spannbacken extra-hoch geformt, dadurch große Spanntiefen möglich · mit Maßskala zur schnellen Voreinstellung der Spannweite · Schraubstock nach vorn öffnendWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 9,5kg· Lochabstand: 113mm· Bohrungs-Ø: 13,5mm· Amboss Größe (axb): 72 x 70mm· Gesamtlänge: 389mm
Weitere Informationen:
Backenbreite:
120 mm
Ausführung:
mit Rohrspannbacken
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,81*
€ 121,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,60*
€ 120,90
pro Stück
ab 8 Stück
€ 99,68*
€ 118,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,98*
€ 116,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 97,28*
€ 115,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,93*
€ 109,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000830275
ab € 28,23*
Zubehör
PROMAT
4000830279
ab € 128,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.