Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummistiefel Purofort FieldPRO fullsafety, green, Gr.36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Gummistiefel Purofort FieldPRO fullsafety, green, Gr.36
Gummistiefel Purofort FieldPRO fullsafety, green, Gr.36
Artikel-Nr.:
     CM-Z33K25J
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     EG62E33/36
EAN/GTIN:
     8713197051701
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Gummistiefel Purofort Field PRO Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011, S5 CI CR SRC Ausführung: • Perfektionierte Passform mit Dunlops innovativer Snug-fit Passform, die ein Verrutschen der Ferse verhindert • Bedingt Öl-, Benzin- und Säurebeständig • Antistatisch • Kälteisolierung bis –20 °C Fußbett: Dunlop Komfort PU Einlegesohle Sohle: Ölbeständige PU-Sohle Material: Geschäumtes Polyurethan Purofort® Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle Farbe: grün
Weitere Informationen:
Größe:
36
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,52*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 68,67*
€ 81,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,20*
€ 76,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 60,89*
€ 72,46
pro Paar
ab 500 Paar
€ 53,52*
€ 63,69
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.