Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2012-148357 Herst.-Nr.: 4-800001 EAN/GTIN: 4004764053834 |
| |
|
| | |
| Permanentmarker zum breiten Markieren und Beschriften fast aller Materialien wie z. B. Papier, Karton, Metall, Glas, Kunststoff und Holz. Die Keilspitze hat eine Strichbreite von 4-12 mm. Wasserfest und abriebbeständig auf fast allen Oberflächen. Das Produkt ist nachfüllbar mit edding T 25, T 100 und T 1000 Nachfülltinte. Passende Ersatzspitzen (edding 800 Ersatzspitzen) sind erhältlich. Die Tinte ist geruchsarm und ohne Zusatz von Toluol/Xylol. Hochwertiger Aluminiumschaft. Weitere Informationen: | | Zolltarifnummer (TARIC): | 96082000 | Rollstopp vorhanden: | Ja | GTIN: | 4004764053834 | Hersteller-Name: | edding | Produkttypbezeichnung: | Permanentmarker | Artikelbezeichnung: | edding 800 Permanentmarker schwarz | Ausführung der Spitze: | Keilspitze | Alleinstellungsmerkmal: | Langlebige Markierungen auf einer Vielzahl von Materialien mit einem sehr robusten Aluminiummarker. | Paletten-Abmessung Bruttogewicht: | 212000 G | Paletten-Abmessung Volumen: | 720000 l | Anzahl der Produkte pro Palette: | 4000 | Umweltfreundliches Merkmal: | Abfallreduzierung: nachfüllbares Produkt & Ersatzspitzen sind erhältlich. | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Nettogewicht: | 43.8 G | Beschreibung der Besonderheiten: | Breite Strichbreite. Sofort einsatzbereit. Das großes Tintenvolumen sorgt für eine lange Benutzdauer. Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann. Breites Farbsortiment. Hochwertiges Markenprodukt. | Garantie gewährt: | Nein | Ausführung des Inhalts mit Packung: | Einzelartikel | Farbe des Schaftes: | Weiß | Material des Schaftes: | Aluminium | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | Schwarz | Strichstärke: | 4-12 mm | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Geruchsarme permanente Tinte ohne Toluol und Xylol | Druckmechanik vorhanden: | Nein | nachfüllbar: | Ja | wasserfest: | Ja | schnelltrocknend: | Ja | Clip vorhanden: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | lichtbeständig gegeben: | Ja | wischfest: | Ja | Spitze austauschbar: | Ja | Kappe umsteckbar: | Ja |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (46) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2012 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 2,83* | € 4,26* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,06* | € 4,59* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 3,05* | € 4,61* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 3,16* | € 4,76* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 3,14* | € 4,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2012 | | Versand: Lager 2012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|