Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-teiliges Salatbesteck TINA, aus Edelstahl 18/0, poliert, Länge: 20,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-teiliges Salatbesteck TINA, aus Edelstahl 18/0, poliert, Länge: 20,5 cm
2-teiliges Salatbesteck TINA, aus Edelstahl 18/0, poliert, Länge: 20,5 cm
Artikel-Nr.:
     CMAQ4-175-007
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     175-007
EAN/GTIN:
     4007796045648
Suchbegriffe:
Salat-Besteck
Salatbesteck
esmeyer salatbesteck
salat besteck

• 2-teiliges Salatbesteck TINA, aus Edelstahl 18/0, poliert, Länge: 20,5 cm. Materialstärke 2,0 mm.
• Bestehend aus je einer Salatgabel und einem Salatlöffel.
• Entdecken Sie die gesamte Serie bei Esmeyer.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Länge:
21 cm
Gewicht:
0.04 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,54*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Esmeyer
175-010
ab € 1,56*
Sonstiges
Esmeyer
175-008
ab € 4,70*
Sonstiges
Esmeyer
175-006
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.