| |
|
| Artikel-Nr.: CMAQ4-199-833 Herst.-Nr.: 199-833 EAN/GTIN: 4007796055449 |
| |
|
| | |
| Kaffeebereiter OXFORD, von caterado, Edelstahl Praktische Siebstempelkanne ("French Press") aus Edelstahl 18/10 poliert. Maße ca.10,5x18,5x22 cm. Eine Anleitung zur Bedienung liegt bei. Natürlich kann man sie auch als normale Kaffeekanne benutzen.Spülmaschinengeeignet. • Doppelwandig • Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl 18/10 • Polierte Oberfläche • Das Fassungsvermögen beträgt 1,0 Liter • Maße: 10,5 x 18,5 x 22 cm
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl, weitere | Farbe: | silber | Länge: | 11 cm | Breite: | 11 cm | Höhe: | 19 cm | Gewicht: | 0.80 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja | Verschluss: | Klappdeckel | Oberfläche: | poliert | Volumen: | 1.00 Liter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |