Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuchengabel CELINE, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 16,3 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kuchengabel CELINE, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 16,3 cm
Kuchengabel CELINE, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 16,3 cm
Kuchengabel CELINE, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 16,3 cm
Kuchengabel CELINE, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 16,3 cm
Kuchengabel CELINE, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 16,3 cm
Kuchengabel CELINE, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 16,3 cm
Artikel-Nr.:
     2813-208-005
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     208-005
EAN/GTIN:
     4007796033485
Suchbegriffe:
Kuchen-Gabel
Kuchengabel
kuchengabel esmeyer
kuchen gabel

• Kuchengabel CELINE, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 16,3 cm.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
16 cm
Gewicht:
0.03 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
einzeln verpackt:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,4275*
€ 2,0375*
1 Tag
23
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 11,27*
€ 15,94*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 11,51*
€ 16,63*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,0375*
€ 2,4246
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,9175*
€ 2,2818
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8075*
€ 2,1509
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7275*
€ 2,0557
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4275*
€ 1,6987
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 24,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esmeyer
405-171
ab € 9,66*
Zubehör
Esmeyer
405-171
ab € 12,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.