Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zuckerlöffel BETTINA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 13,2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zuckerlöffel BETTINA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 13,2 cm
Zuckerlöffel BETTINA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 13,2 cm
Zuckerlöffel BETTINA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 13,2 cm
Zuckerlöffel BETTINA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 13,2 cm
Zuckerlöffel BETTINA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 13,2 cm
Zuckerlöffel BETTINA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 13,2 cm
Zuckerlöffel BETTINA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 13,2 cm
Artikel-Nr.:
     CMAQ4-250-021
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     250-021
EAN/GTIN:
     4007796026357
Suchbegriffe:
Zucker-Löffel
Zuckerlöffel
zucker löffel

• Zuckerlöffel BETTINA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 13,2 cm.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
13 cm
Gewicht:
0.02 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
einzeln verpackt:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Esmeyer
250-060
ab € 1,03*
Sonstiges
Esmeyer
250-005
ab € 1,43*
Sonstiges
Esmeyer
250-028
ab € 1,73*
Sonstiges
Esmeyer
250-022
ab € 2,64*
Sonstiges
Esmeyer
250-026
ab € 3,04*
Sonstiges
Esmeyer
250-023
ab € 7,33*
Sonstiges
Esmeyer
250-017
ab € 3,85*
Sonstiges
Esmeyer
250-020
ab € 4,95*
Sonstiges
Esmeyer
250-025
ab € 2,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.