Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorratsdose AVIGNON, Edelstahl, Volumen 1,5Liter champagnerfarb., lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorratsdose AVIGNON, Edelstahl, Volumen 1,5Liter champagnerfarb., lackiert
Vorratsdose AVIGNON, Edelstahl, Volumen 1,5Liter champagnerfarb., lackiert
Vorratsdose AVIGNON, Edelstahl, Volumen 1,5Liter champagnerfarb., lackiert
Artikel-Nr.:
     CMAQ4-306-049
Hersteller:
     CATERADO
Herst.-Nr.:
     306-049
EAN/GTIN:
     4007796061846
Suchbegriffe:
Kaffee-Behälter
Kaffee-Dose
Kaffeebehälter
Kaffeedose

Vorratsdose AVIGNON, aus Edelstahl 18/10, champagnerfarben lackiert, Maße: Höhe ca. 16,5cm, Durchmesser ca. 11,5 cm.
Der Portionierlöffel kann im magnetischen Deckel befestigt werden.
Länge des Löffels ca. 9,5 cm. Gewicht: 0,380 kg.



• Kaffee Vorratsdose aus gebürstetem und champagnerfarbener lackiertem Edelstahl mit Schraubverschluß aus schwarzem Kunststoff. Der Edelstahl-Deckel ist innen aus Kunststoff. Inhalt 1,5 Liter.
• Verschließt luftdicht und hält Kaffee frisch. Die Dose ist besonders langlebig, rostfrei und geschmacksneutral - beste Voraussetzungen für die aromaschützende Aufbewahrung.
• Lieferung erfolgt inkl. einem praktischen Dosierlöffel. Länge ca. 9,5 cm. Da der Löffel magnetisch ist, kann er platzsparend im Deckel aufgehoben werden.
• Höhe inkl. Deckel ca. 17 cm. Durchmesser ca. 12,5 cm. Handspülung empfohlen.
• Der Behälter kann selbstverständlich auch für alle anderen Lebensmittel, die luftdicht aufbewahrt werden sollten, verwendet werden. Zum Beispiel Tee, Zucker, Salz oder andere Gewürz
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
gold
Höhe:
17 cm
Durchmesser:
12 cm
Gewicht:
0.38 kg
Form:
rund
Verschluss:
Drehverschluß
Oberfläche:
poliert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.