Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besteckhalter PIPES, Material: Edelstahl 18/10 und Buchenholz Maße: ca. 30 x 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besteckhalter PIPES, Material: Edelstahl 18/10 und Buchenholz Maße: ca. 30 x 10
Besteckhalter PIPES, Material: Edelstahl 18/10 und Buchenholz Maße: ca. 30 x 10
Besteckhalter PIPES, Material: Edelstahl 18/10 und Buchenholz Maße: ca. 30 x 10
Besteckhalter PIPES, Material: Edelstahl 18/10 und Buchenholz Maße: ca. 30 x 10
Besteckhalter PIPES, Material: Edelstahl 18/10 und Buchenholz Maße: ca. 30 x 10
Besteckhalter PIPES, Material: Edelstahl 18/10 und Buchenholz Maße: ca. 30 x 10
Besteckhalter PIPES, Material: Edelstahl 18/10 und Buchenholz Maße: ca. 30 x 10
Artikel-Nr.:
     CMAQ4-610-217
Hersteller:
     Caterado
Herst.-Nr.:
     610-217
EAN/GTIN:
     4007796038060
Suchbegriffe:
Besteck-Behälter
Besteckbehälter
besteckbehälter esmeyer
besteck behälter

Besteckhalter PIPES, Material: Edelstahl 18/10 und Buchenholz Maße: ca. 30 x 10 x 16,5 cm.
Mit 5 Halterungen für bis zu 60 Besteckteile, aus Edelstahl 18/10, gebürstet. Für z.B. jeweils 12 Messer, Gabeln, Löffel, Kaffeelöffel und Kuchengabeln. (Halterungen nicht abnehmbar). Die Holz- Basis ist aus schnell nachwachsendem Gummibaumholz gefertigt -Hand- spülung empfohlen. Besonders massive, hochwertige Ausführung. Lieferung ohne Besteck.
Maße: ca. 30 x 10 x 16 cm.

• PIPES ist ein toller Besteckpräsenter, der nicht nur jede Tafel, sondern auch die Küche verschönert.
• Die hochwertige Edelstahl-Holz-Ausführung mit dem interessanten schwarzen Print ist ein absoluter Hingucker.
• PIPES ist aus hochwertigem, gebürsteten Edelstahl und die Holz-Basis ist aus Buche gefertigt
• Die Maße des Besteckhalters betragen ca. 30 x 10 x 16 cm (LxBxH)
• Wir empfehlen Handspülung
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl/Holz
Länge:
30 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
16 cm
Gewicht:
1.35 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Oberfläche:
mattiert
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esmeyer
405-171
ab € 9,66*
Zubehör
Caterado
400-1658
ab € 9,17*
Zubehör
Esmeyer
405-171
ab € 12,21*
Zubehör
Contacto Bander
2556/600
ab € 32,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.