Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cederroth Erste-Hilfe-Station (First Aid Station )


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cederroth First Aid Station
Cederroth First Aid Station
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     505-8910086
Hersteller:
     Cederroth
Herst.-Nr.:
     51011026
EAN/GTIN:
     7310800028566
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Brandwunden-Set
Erste-Hilfe-Set Brandverletzungen
Verbrennungskoffer
Verbrennungsset
Erste Hilfe-Station mit Produkten für die meisten Verletzungsarten. Jetzt auch mit integriertem Soft Foam Dispenser 2 Meter. Enthält auch Verbrennungskompressen sowie Augen- und Wundreinigungsspray. Eine durchsichtige Abdeckung schützt vor Staub und Schmutz. Pflasterspender mit Nachfüllschlüssel. Zusätzlicher Stauraum für Produkte nach eigener Wahl. Inhalt: 2 x Cederroth 4-in-1-Wundverband (REF 1910), 3 x Cederroth 4-in-1 Mini-Wundverband (REF 1911), 1 (x 2) Cederroth Burn Gel Dressing (REF 901900), 1 x Cederroth Eye & Wound Cleansing Spray 150 ml (REF 726000), 1 x Cederroth Soft Foam Bandage Beige, 6 cm x 2 m (REF 51011019), 1 Salvequick Pflasterspender mit 45 x Wasserabweisende Pflaster (REF 6036) und 40 x Textilpflaster (REF 6444), 1 x (x20) Salvequick Wundreiniger (REF 323700), 1 x Cederroth Schutzpaket (REF 2596), 1 x Erste-Hilfe-Anleitung 1 x Nachfüllschlüssel, 1 x Bohrschablone
Weitere Informationen:
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
pro Stück
€ 5,50*
ab € 150,78*
€ 177,89*
3 Tage
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 151,37*
€ 177,89*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 151,77*
€ 177,89*
3 Tage
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 145,84*
€ 178,49*
2 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 155,06*
€ 182,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,89*
€ 211,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,68*
€ 205,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,41*
€ 196,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,83*
€ 186,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,78*
€ 179,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cederroth
51011039
ab € 55,16*
Zubehör
Orkla Wound Care AB
6444
ab € 21,11*
Zubehör
Cederroth
6036
ab € 17,84*
Zubehör
Cederroth
3227
ab € 9,76*
Zubehör
Cederroth
51011019
ab € 3,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.