Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRUCKREDUZIERVENTIL DREBE6X-1X/175MG24K31A1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_DREBE6X_17R.TIF
IH_DREBE6X_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-0811402080
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     0811402080
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Druckventil
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Druckreduzierung auf Sollwertsignal.
  • Vorgesteuert
  • Schieberventil
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
P → A
Max. Druck:
315 bar
Elektroanschlussbeschreibung:
Gerätestecker 7-polig (6 + PE) nach EN 175201-804
Anzahl Anschlüsse:
2
Betätigungsart:
Integrierte Elektronik
Konformitätsbeschreibung:
CE - Elektromagnetische Kompatibilität 2014/30/EU
Nenngröße:
6
Elektrischer Stecker:
Rundstecker 6+PE
Max. Volumenstrom:
40 l/min
Anschlussart:
Plattenaufbau
Anschlussbild:
ISO 4401-03-02-0-05
Versorgungsspannung:
24 V DC
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HFC
Anzahl Schaltstellungen:
3
Konformität:
CE
Gewicht:
3.68 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.431,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.650,41*
€ 1.963,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.621,30*
€ 1.929,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.528,02*
€ 1.818,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.477,49*
€ 1.758,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.431,28*
€ 1.703,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
R900021267
ab € 29,78*
Zubehör
Bosch Rexroth
R900217845
ab € 52,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.